レインボー差替式精密ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)当日出荷
プラス・マイナスの差し替えドライバー
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)軸径(Φmm)3.5全長(mm)155質量(g)26種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式ビットドライバー 「インサイダー」PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバーです。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。ビットは防錆加工済みです。エンドキャップにビットを8本(1/4インチHEXタイプ)収納可能※ラチェット機構はありません。
用途修理・メンテナンス作業に。材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)125軸長(mm)20
バイクツールセット (9本組)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。
入組点数9セット内容六角棒レンチ5mm、ビットアダプター、マイナスビット(5.5x0.8mm)、プラスビット#2、ヘクスローブビットT25、ヘックスビット2・2.5・3・4・6mm、タイヤレバー2本質量(g)100