カテゴリ
- 作業工具(8)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NACHI(不二越)(8)
- omron(オムロン)(4)
- SIEMENS(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- イトーキ(27)
- エスコ(6)
- サンワサプライ(4)
- スリーライン(6)
- トーグ安全工業(5)
- ニッサチェイン(4)
- ピカコーポレイション(4)
- ホンダ(8)
- 三菱電機(11)
- 中央精機(6)
- 鎌田信号機(21)
- ブランドをもっと見る

スリムマイナス/ポジドライバー絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷スリムタイプの絶縁ポジドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。商品構成単品
スリムプラスドライバー絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,898税込¥4,2881本翌日出荷から翌々日出荷スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。商品構成単品
スリムポジドライバー絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,198税込¥4,6181本翌日出荷スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。商品構成単品
スリムマイナスドライバー絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷スリムタイプの絶縁ドライバー。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。用途DIN 7437に準拠したスロット付きスクリュー用。商品構成単品
5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)5全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20軸長(mm)82適合ねじM4
5215.PZSL2 絶縁ドライバーブレード(ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2軸長(mm)82適合ねじM3-5
5215.PHSL2 絶縁ドライバーブレード(プラス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズ#2軸長(mm)82適合ねじM3-5
5215.CPZSL2 絶縁ドライバーブレード(マイナス/ポジ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)6全長(mm)165質量(g)35先端サイズPZ2軸長(mm)82適合ねじM3-5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら