カテゴリ
- 作業工具(48)
絞り込み
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- 3M(スリーエム)(8)
- DAIKEN(旧:大建工業)(8)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SKC(環境測定)(20)
- SWAN(シモジマ)(15)
- VISHAY(8)
- WURTH ELEKTRONIK(32)
- アスウィル(8)
- イスカル(7)
- エレコム(43)
- カナレ電気(8)
- タンガロイ(43)
- 三和[店舗什器・備品](61)
- 三菱マテリアル(23)
- 大阪魂(1,009)
- 湘南ワイパーサプライ(SWS)(24)
- 若井産業(9)
- ブランドをもっと見る
「sw 箱」の検索結果
特価

ラチェット付クロスハンドルビットホルダー 箱入り
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。トラスコ品番689-5954
ロングインサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバー。DIY作業やホビーに最適です。外箱付き。セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)色レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-40
インサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。外箱付き。セット内容プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4×0.6・5.5×0.8・6×1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20)色レッド商品構成セットアズワン品番65-2491-39
バイクツールセット (9本組)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
差替式ドライバーセット 10本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット翌日出荷ロールアップケース付き。外箱付き。セット内容差替式ドライバーハンドル(215A)、差替式マイナスドライバーブレード(215C-2・215C-3・215C-4・215C-5)、差替式リーマードライバーブレード(215E-2)、差替式プラスドライバーブレード(215PH-1・215PH-2)、電気技士用マイナスドライバー (160-0-80・160-1-90)、検電用ドライバー(175-0-50)商品構成セットアズワン品番65-2491-31
エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,998~税込¥5,498~1セット翌日出荷IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。商品構成セット
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,698~税込¥10,668~1セット翌日出荷IEC/EN 60900に準拠した絶縁ドライバーセット。スリムタイプ。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。外箱付き。商品構成セット
レインボードライバー4本セット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398税込¥9,2381セット翌日出荷ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。ホルダー付き。外箱付き。セット内容プラスドライバー(8190-0-60LG・8190-1-80YG・8190-2-100-6OR・8190-3-150BL)、ホルダー質量(g)319材質(グリップ)サントプレン商品構成セットアズワン品番65-2491-15
差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷便利な差替式スイスグリップEVOドライバーのセット。ロールアップケース付き。耐久性のあるハンドルで楽に作業できます。ロールアップケース付きです。外箱付きです。セット内容差替式グリップドライバーハンドル、差替式マイナスドライバーブレード×4、差替式リーマードライバーブレード、差替式プラスドライバーブレード×2、スイスグリップ精密マイナスドライバー×2質量(g)562
差替式ドライバーセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット翌日出荷便利な差替式ドライバーのセット。外箱付き。ハイクオリティーペーパーボックス仕様。工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。セット内容ドライバーハンドル、マイナスブレード 4本、リーマーブレード 1本、プラスブレード 2本、スイスグリップ精密マイナスドライバー 2本質量(g)383
エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から翌日出荷電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。 快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。 全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。 先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。質量(g)171商品構成セット
エレクトロ絶縁ドライバーセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷電設設備の点検作業等を行う際に作業者の感電を防止し、作業者の安全を確保します。 快適な握り心地のいSwissGripとNo.100タイプのスリムなハンドルの特長を併せ持っています。 全品直流10000Vにてテストされており、1000V絶縁を保証しています。 先端は、既に良く知られているPBの品質に基づき、統一された高い硬度と精密な精度で製造されています。外箱付き。商品構成セット
スイスグリップ・ドライバーセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998~税込¥10,998~1セット翌日出荷から翌々日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。外箱付き。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
ドライバーセット 5本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。外箱付き。セット内容マイナスドライバー(100-1・2・3・4・5)質量(g)353材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セットアズワン品番65-2490-89
ドライバーセット 4本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,998~税込¥6,598~1セット翌日出荷から翌々日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。外箱付き。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット
ドライバーセット 6本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,598~税込¥10,558~1セット翌日出荷から翌々日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。外箱付き。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット
ドライバーセット 7本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980~税込¥14,278~1セット翌日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。外箱付き。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット
スイスグリップドライバーセット ホルダー付
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ホルダー付き。外箱付き。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
スイスグリップドライバーセットホルダー付(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998~税込¥9,898~1セット翌日出荷スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ホルダー付き。外箱付き。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット
ドライバーセット ホルダー付4本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,398~税込¥9,238~1セット翌日出荷から翌々日出荷グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 ホルダー付き。外箱付き。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット
ドライバーセット ホルダー付6本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から翌々日出荷先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができるセットです。 グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。 グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。 何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。 ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 ホルダー付き。外箱付き。材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成セット
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。質量(g)962
オールラウンダー差替式ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60LED)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。ロールアップケース付きです。外箱付きです。質量(g)962
スライド式六角棒レンチセット(BOX)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷先端3か所で締め付けが可能。先端3か所は同サイズ。長さ調節が簡単で様々な場所で活躍。高いトルクを掛ける際に便利。外箱付き。セット内容スライド式六角棒レンチ(1204-2.5・3・4・5・6)質量(g)633先端形状六角アズワン品番65-2491-30
プラスドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOプラスドライバー(38190.0・1・2・3)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。質量(g)523
スタービーインサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷から翌々日出荷ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。セット内容マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2)商品構成セット
ポジドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,198税込¥9,0181セット翌日出荷セット内容:スイスグリップEVOポジドライバー(38192.0・1・2・3)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット4本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。質量(g)523
マイナスドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4・5・6)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。質量(g)826
マイナスドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4・5・6)。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。質量(g)711
トルクスドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998税込¥9,8981セット翌日出荷セット内容:スイスグリップEVOヘクスローブドライバー(38400.8・9・10・15・20・25)。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。質量(g)541
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。質量(g)192
レインボー トルクスドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷セット内容:スイスグリップEVOレインボーヘクスローブドライバー(38400.8-60GR・38400.9-60YG・38400.10-70YE・38400.15-80OR・38400.20-100RE・38400.25-120BL)、ホルダー。スイスグリップEVOドライバーセット6本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。質量(g)667
ドライバーセット (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOマイナスドライバー(38100.1・2・3・4・5)、スイスグリップEVOプラスドライバー(38190.1・2)。スイスグリップEVOドライバーセット7本組。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。質量(g)670