カテゴリ

  • 作業工具(485)
    • ドライバー(164)
    • 六角棒レンチ(85)
    • ビット(103)
    • ポンチ(36)
    • ピックアップツール(9)
    • コンビハンマー(2)
  • 測定用品(10)
  • 整備工具・収納(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swiss tools」の検索結果

509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバープラスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップドライバーマイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ)樹脂軸径(inch)-材質(軸)スチール商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールロング六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2(90×16)、2.5(110×18)、3(125×20)、4(150×22)、5(165×25)、6(185×28)、8(200×32)、10(220×36)トラスコ品番448-1585全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mmサイズ規格ミリ
ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
ホールドリング付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホールドリング付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ボール部にホールドリングを装備したモデルです。このリングにより、ネジを指で保持することなく、入り組んだ場所へのアクセスが容易に行えます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
早回しに最適なスイスグリップ六角ドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールロング六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボールロング六角棒レンチセット(レインボー)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(9本組)
当日出荷
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)最大230硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロング六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌日出荷
形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
種類六角ドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)
先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付六角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。
本数1
ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
段付プラスビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)段付プラスビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9種類段付軸長(mm)24先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ロングボールレインボーレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
435税込479
1本
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット ロングPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
ホルダー付き。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番764-5694セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8質量(g)263
ボール付ロング六角棒レンチセット(インチサイズ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ボール付ロング六角棒レンチセット(インチサイズ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。
全長(mm)75質量(g)47
C6ー701ビットケースセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6ー701ビットケースセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ベルトに取り付けて片手でも安全に使用可能です。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5970
ESD差替ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ESD差替ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
3.5mm六角軸ブレード(53シリーズ)用ハンドル。弱電関連での作業に最適なESDタイプのハンドル。グリップエンドは回転しますので早回しが容易に行えます。グリップ表面は梨地仕上げで、滑りにくくなっています。
商品構成単品
タガネ22mmX150mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)タガネ22mmX150mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
トラスコ品番448-3481
テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
平行ピンポンチ セット(スタンド付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチ セット(スタンド付)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
スタンド付き
トラスコ品番764-6020セット内容平行ピンポンチ丸胴(715-1・2・3・4・5・6・7・8・9)、センターポンチ丸胴(705-1・2)質量(g)593硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)267
電動ドライバー用ビットホルダー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電動ドライバー用ビットホルダーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。
全長(mm)57質量(g)30
差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
225シリーズビットホルダーブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状六角本数1差込角対辺(mm)1/4刃先マグネットあり両頭機能片頭
マルチクラフトマイナスドライバー6100-4 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-4PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3111軸径(Φmm)6全長(mm)245質量(g)93種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
差替式強力ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式強力ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
225シリーズブレード用ハンドルジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。環境に優しい生産活動という方針に従って、PBではカドミウムを含まず、リサイクルできる材料を一種類に絞ってハンドルを製造しています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
商品構成単品
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル弱電関連での作業に最適なESDタイプ。
イエロー商品構成単品
差替式ドライバーハンドル PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーハンドルPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
PB215シリーズ差替ブレード用ハンドル
商品構成単品
テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)テーパーピンポンチ 八角胴PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)120胴径(Φmm)10硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)100全長(mm)180質量(g)47差込角対辺(mm)6.35
マルチクラフトプラスドライバー6190-3-140 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-3-140PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3243軸径(Φmm)8全長(mm)270質量(g)166種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM6-8商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップカーブドチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
C6-792ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-792ツールボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
58,980税込64,878
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0086
エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)エレクトロ マイナス/ポジドライバー 絶縁PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
1000V絶縁。マイナスポジドライブは、ABBやWIDE MULLER等の電機部品に採用されているネジで、ドイツやスイス製の機械に多く使用されており、日本国内でもメンテナンス向けの需要が多い製品です。
商品構成単品
...