カテゴリ

  • 作業工具(21)
絞り込み
ブランド
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(3)
  • リングスター(2)
  • DEWALT(デウォルト)(1)
  • SELLARS(5)
  • KTC(30)
  • ホーザン(16)
  • タジマツール(TJMデザイン)(65)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(14)
  • ホンダ(11)
  • ParkTool(パークツール)(8)
  • スーパーツール(6)
  • マザーツール(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(4)
  • FESTOOL(4)
  • スタックスツールス(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • イチネンTASCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tool box」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
215シリーズ1/4”HEXビットホルダーブレードです。市販の1/4”(6.35mm)HEXビットを先端のマグネットホルダーに装着する事ができます。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)100全長(mm)180質量(g)47差込角対辺(mm)6.35
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップカーブドチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4453
C6-792ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-792ツールボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
58,980税込64,878
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0086
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップLチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップLチップピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-4439
スイスグリップフックピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップフックピックツールPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
トラスコ品番689-5968
8249.DNCBB スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8249.DNCBB スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達-ブルズアイ効果 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
商品構成セット品
スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
E6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
精密ビット、形状E 6.3 (1/4”)、実用的なビットボックス入りセットです。3個のBitBlockに30個のPrecisionBit入りです。工業および手工業での全用途用のプロファイル-ラインナップ、容易にアップグレード可能な長寿命システムを搭載しています。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ねじタイプ別カラーコード、適切なビットをその手にスピーディーにします。耐久性と硬度が最適に調和し、長持ちします。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングをしています。堅牢なストックボックス、それぞれ10個のPrecisionBit付きのBitBlock 5個までとビットホルダー用のスペースを提供します。ビットの取り外しが簡単で、側面を押し込んで再び開きます。#tide ocean material:海岸からの100%アップサイクルプラスチック、責任あるプラスチック消費をします。透明カバーで内容と完全性を素早く概観できます。
用途マイナス、フィリップス、ポジドライブ、トルクスと六角穴ボルト用トラスコ品番689-5956セット内容マイナス:2・3・4、フィリップス:0・1・2・3、ポジドライブ:1・2・3、トルクス:6・7・8・9・10(×2)・15(×2)・20(×2)・25(×2)・30(×2)・40、六角穴ボルト:2.5・3・4・5・6質量(g)388
スイスグリップ・ナットドライバー根元六角 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバー根元六角PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。軸の根元に六角部を設けていますので、レンチを使いトルクをかけて回す事ができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ハンドル付平行ピンポンチ BOXセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
トラスコ品番818-7169セット内容ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)質量(g)813
差替式1/4ビットホルダーブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式1/4ビットホルダーブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)60全長(mm)140質量(g)38差込角対辺(mm)6.35
E6-798ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)E6-798ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4433
C6-790ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-790ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-4446
差替式ナットドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ナットドライブブレードPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
225シリーズナットドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状ソケット(ボックス)
差替式ナットドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ナットドライバーセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
ジョイント部は可到式で、はや回しの時はストレートで、強く締めたい時は90°に曲げて使用することができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。ロールアップケース付き
セット内容差替式強力ハンドル:225A/ナットドライバーブレード:225F-5.5・6・7・8・9・10・11・13mm種類セット品商品構成セット品
四角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)四角ビットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
929税込1,022
1本
当日出荷
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の四角(Robertsonスクリュー用)ビットです。
先端形状四角全長(mm)25差込角(inch)1/4(6.3mm)hex
C6-795ビットボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-795ビットボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番688-0083
C6-791ツールボックス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-791ツールボックスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5946
ラチェット付クロスハンドルビットホルダー ツールボックスセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラチェット付クロスハンドルビットホルダー ツールボックスセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
右回転・左回転・固定の切替が可能です。マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。人間工学に基づいたクロスハンドルは、ソフトな表面で手にぴったりフィットします。コンパクトで実用的、狭い場所で使用可能です。溶媒、オイル、酸および塩類に耐性があります。フォームインサート付きボックス入り。
トラスコ品番688-0081