14ページ目:

1,186件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用ロバストツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ロバストツールケースKNIPEX(クニペックス)
219,800税込241,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数17点
配管用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)配管用ツールバックパックKNIPEX(クニペックス)
179,800税込197,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
配管用ツールケース KNIPEX(クニペックス)配管用ツールケースKNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。
仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
太陽光発電用工具セット KNIPEX(クニペックス)太陽光発電用工具セットKNIPEX(クニペックス)
86,980税込95,678
1個
翌日出荷
セット内容:光発電用ツールケース、ワイヤーストリッパー(1212-12)、絶縁ケーブルカッター(95 16 165)、圧着システムプライヤー(9743-200)太陽光発電用の工具を装備しています。ダイス交換用の取付け工具 (六角ソケットレンチ) 付きです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた発泡樹脂製マット付きです。耐衝撃性のプラスチックケースです。圧着システムプライヤーの圧着圧力は工場で正確に設定しています。ツールケースは耐衝撃性のあるプラスチックを採用しています。
質量(g)1964寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×80×280
丸ペンチ KNIPEX(クニペックス)丸ペンチKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):28幅(mm)ジョイント部(W3):16.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(D1):2.5全長(mm)140質量(g)100ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル丸口
コンプレッションコネクタ KNIPEX(クニペックス)コンプレッションコネクタKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1セット
90日以内出荷
外径7mmの同軸ケーブル、直径4.7mmの誘電体で適合します。防水(8時間/深さ30m)、衛星通信用LNBや外部アンテナ用です。97 40 20(コンプレッションツール同軸端子用)に適合します。
内容5個
プライヤーセット (ベルトポーチ付き) KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット (ベルトポーチ付き)KNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
セット内容:ミニコブラ(87 01 125)、ミニプライヤーレンチ(86 03 150)、ベルトポーチ(001972LE)。ベルトポーチ付で携帯性UPしています。ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付きです。ギフトにも最適です。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とプライヤーレンチのセットです。コブラ125mmはあらゆる作業現場に最適です(ナット掴み能力27mm)。
仕様交換部品:ベルトポーチ (001972LE)寸法(mm)ポーチ:W75×H180×D55質量(g)264
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,798税込9,678
1丁
翌々日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5全長(mm)190質量(g)314切断能力(AWG)7ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7切断能力(Φmm)鉄:4切断能力(mm)銅多芯:10切断能力(Φmm)中硬線4
安全装置 (953x 250/280用) KNIPEX(クニペックス)安全装置 (953x 250/280用)KNIPEX(クニペックス)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
質量(g)10直径(mm)75 × 9
スペアネジセット (9532/36-320用) KNIPEX(クニペックス)スペアネジセット (9532/36-320用)KNIPEX(クニペックス)
7,198税込7,918
1セット
8日以内出荷
質量(g)24直径(mm)100 × 8
ワイヤーストリッパー  [マルチストリップ10] KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー [マルチストリップ10]KNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1丁
90日以内出荷
丈夫で便利なニッパー形状です。ハンドル上部はしっかり握ることができるようにソフトな素材を採用しています。線径0.03~10mm2の範囲で、自動的に被覆の厚さに調整されます。細かな微調整は必要ありません。独自の切り込み深さ自動調整機構により、従来のように切り込み深さの調整が不要で、芯線を傷つけずストリッピング(皮むき)できます。刃付きのスチールアゴと独自のブレード構造により、TeflonやRadoxのようなケーブルも芯線に傷つける事なくストリッピング(皮むき)できます。10mm2までの単線、16mm2までのより線のCu、Alコンダクター用ワイヤーカッター付きです。ブレードブロックおよび長さ調整ストッパーは交換できます。アゴがスムーズに開く機構です。ソフトプラスチックゾーンをハンドルに設け、ハンドルを確実に保持できます。
仕様交換部品:カッターブロック (1249-21)・ストリッパー (1249-23)全長(mm)195質量(g)136'能力ストリッピング(AWG):32-8材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック能力(mm2)ストリッピング:0.03-10.0
ツインワイヤー・エンドフェルールキット KNIPEX(クニペックス)ツインワイヤー・エンドフェルールキットKNIPEX(クニペックス)
2,598税込2,858
1個
90日以内出荷
絶縁エンドスリーブ(mm2):2×4(20Pcs)・6(10Pcs)・10(10Pcs)・16(5Pcs)
質量(g)85寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
ツインワイヤー・エンドフェルールキット KNIPEX(クニペックス)ツインワイヤー・エンドフェルールキットKNIPEX(クニペックス)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
絶縁エンドスリーブ(mm2):2×0.75・1・1.5・2.5(各サイズ50PCS)
質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
スペアパーツセット (8721-300用) KNIPEX(クニペックス)スペアパーツセット (8721-300用)KNIPEX(クニペックス)
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
質量(g)11直径(mm)75 × 12
スペアパーツ KNIPEX(クニペックス)スペアパーツKNIPEX(クニペックス)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
質量(g)8直径(mm)14 × 0 × 0
スペアパーツ (811x250用) KNIPEX(クニペックス)スペアパーツ (811x250用)KNIPEX(クニペックス)
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷
質量(g)8直径(mm)75 × 6
先端部スペア (4610-100用) KNIPEX(クニペックス)先端部スペア (4610-100用)KNIPEX(クニペックス)
36,980税込40,678
1個
翌日出荷
直径(mm)16 × 33
スペアパーツ (974928用) KNIPEX(クニペックス)スペアパーツ (974928用)KNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
寸法(mm)30×10質量(g)30
スペアパーツ (953x 250/280用) KNIPEX(クニペックス)スペアパーツ (953x 250/280用)KNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1個
翌日出荷
質量(g)6直径(mm)70 × 7
スペアローレットナット (スプリング付き) KNIPEX(クニペックス)スペアローレットナット (スプリング付き)KNIPEX(クニペックス)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ストラップ 6kg (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)ストラップ 6kg (落下防止リング付き)KNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
バッテリー駆動のものを含む最大6kgのツールに対する多数の落下テストで耐久性がテストされています。長いセーフティロープにより、快適に作業できます。工具の紛失、生物への傷害、物品への損傷のリスクを軽減します。安全ラインは、コード側またはカラビナを使用して、クライミング用品または指定された固定点に直接取り付けることができます。安全装置をツールバッグから安全ラインに素早く変更。ギャザー布テープで作られた長さ約90cmのセーフティラインは、荷物を入れると約1.5mまで伸びます。片端に平ベルトを縫い付けたループと、もう一方の端にコードストッパー付きのコードを縫い付けたループをそれぞれ4回縫い付けます。追加のフラット ベルト ループにより、オプションのカラビナ フックを使用して、短く体にぴったりフィットするツールを取り付けることもできます。アルミ無垢材のコードストッパー。ファスニングアイ付き。PPEなし=個人用保護具なし。
用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応寸法(mm)900×95×27質量(g)179
スペアホイール (002137) KNIPEX(クニペックス)スペアホイール (002137)KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1セット
翌日出荷
スペアホイール (0021xx/9899x用) KNIPEX(クニペックス)スペアホイール (0021xx/9899x用)KNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷
セパレーター (002105用) KNIPEX(クニペックス)セパレーター (002105用)KNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷
ダイヤルキー (0021 xx/9899xx用) KNIPEX(クニペックス)ダイヤルキー (0021 xx/9899xx用)KNIPEX(クニペックス)
899税込989
1個
翌日出荷
セパレーター (002106用) KNIPEX(クニペックス)セパレーター (002106用)KNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1セット
8日以内出荷
セパレーター (0021 3x/002142用) KNIPEX(クニペックス)セパレーター (0021 3x/002142用)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
セパレーター (0021xx/9899xx用) KNIPEX(クニペックス)セパレーター (0021xx/9899xx用)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
ショルダーストラップ (002135/002136用) KNIPEX(クニペックス)ショルダーストラップ (002135/002136用)KNIPEX(クニペックス)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
圧着端子 KNIPEX(クニペックス)圧着端子KNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198
1パック
90日以内出荷
メス型接続端子。絶縁。
入数(個)100
圧着端子 KNIPEX(クニペックス)圧着端子KNIPEX(クニペックス)
2,498税込2,748
1パック
3日以内出荷から90日以内出荷
リング型配線ターミナル。絶縁裸端子。
圧着端子 KNIPEX(クニペックス)圧着端子KNIPEX(クニペックス)
539税込593
1パック
3日以内出荷から90日以内出荷
非絶縁エンドスリーブ。
圧着端子 KNIPEX(クニペックス)圧着端子KNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1パック
翌日出荷から90日以内出荷
プラスチック製カラー付きツインエンドスリーブ。
圧着端子 KNIPEX(クニペックス)圧着端子KNIPEX(クニペックス)
619税込681
1パック
翌日出荷から90日以内出荷
プラスチック製カラー付きエンドスリーブ。
圧着端子 KNIPEX(クニペックス)圧着端子KNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1パック
8日以内出荷から90日以内出荷
絶縁バットコネクター。
入数(個)100
ワイヤーロープカッター (9562-190用パーツ) KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター (9562-190用パーツ)KNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1セット
翌日出荷
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
3日以内出荷
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理
保護キャップ (98 52/54/53 03/53 13用) KNIPEX(クニペックス)保護キャップ (98 52/54/53 03/53 13用)KNIPEX(クニペックス)
819税込901
1個
8日以内出荷
保護キャップ (9855用) KNIPEX(クニペックス)保護キャップ (9855用)KNIPEX(クニペックス)
819税込901
1個
翌日出荷
スプリング (12 40/50 200用) KNIPEX(クニペックス)スプリング (12 40/50 200用)KNIPEX(クニペックス)
999税込1,099
1個
翌日出荷