ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパーKNIPEX(クニペックス)当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7寸法(mm)66×17×115質量(g)70先端角(°)90ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.4切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8スタイルエンドカッター