6ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,186件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングリーチ・ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングリーチ・ニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
3日以内出荷
スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):76.5幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
ラジオペンチ 140mm KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mmKNIPEX(クニペックス)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6取付穴落下防止用ひも取付穴無先端形状E2.5×F2.0mm機能圧着機能無口先長(mm)42先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)2
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,398税込10,338
1丁
当日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。丸型ヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
幅(mm)ヘッド(A):13厚さ(mm)アゴ部(B):16.2、アゴの厚さ(ジョイントD):8.5全長(mm)130質量(g)81刃長(mm)C:16.2ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1硬度HRC(刃部)62ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm)中硬線1.3
ニードルノーズペンチ 145mm KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ 145mmKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番116-3226材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)145タイププラスチックグリップ・磨きヘッド先端形状平型切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)先曲ラジオペンチKNIPEX(クニペックス)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番195-5204アズワン品番64-8359-02
001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ) KNIPEX(クニペックス)001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ)KNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
長さ110mmまでの2つのペンチ用で、ベルクロファスナー、懐中電灯用のサイドフレキシブルホルダー、ボールペンなど、実用的なベルトループ付き。
寸法(mm)30×110×45質量(g)175材質ポリエステル生地
9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50 KNIPEX(クニペックス)9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)202切断能力(Φmm)32/40/50質量(g)294
1371-8 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)仕様【ストリッピング】AWG10-20
002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット KNIPEX(クニペックス)002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセットKNIPEX(クニペックス)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)質量(g)264基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用) KNIPEX(クニペックス)8709-300V01 カバーグリップ (87XX-300用)KNIPEX(クニペックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
用途87XX300全機種用プラスチック製ジョー3組(2008年以降のモデル)質量(g)58
ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きハンドルエンボス加工タイプつかみ面:横すじ入り調光範囲11段数能力(inch)パイプつかみ:Φ1能力(mm)ナットつかみ:24全長(mm)100質量(g)62アズワン品番65-0302-81
カバーグリップ(8601/8602-250用) KNIPEX(クニペックス)カバーグリップ(8601/8602-250用)KNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。 プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。 長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
用途8601/8602-250用。材質プラスチック製質量(g)40アズワン品番64-8391-31
ケーブルナイフ KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。全長(mm)120質量(g)85ブレード長さ(mm)80材質(ブレード)ステンレス鋼アズワン品番64-8343-05
ケーブルシザース KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザースKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ケーブル切断に最適なマルチシザース。 エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。 ハンドルは2層構造で手に優しい。 プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
全長(mm)190質量(g)135ハンドル強化ファイバーグラス製2K仕上ヘッド:研磨硬度HRC(刃部)56材質(刃)ステンレススチール
コルゲートパイプカッター KNIPEX(クニペックス)コルゲートパイプカッターKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。 衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。 必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。 スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用切断能力(Φmm)13~32全長(mm)100質量(g)74
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)アリゲーター ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼段数(調節)9ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
スーパーニッパーINOX XL KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーINOX XLKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ケーブルタイの切断に最適。研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。全長(mm)140仕様切断面:フラット材質INOXステンレス幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:磨き口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線1.2
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
同サイズのワイヤーロープカッターと比べ物理的な労力を最大30%削減。 160mmのコンパクトサイズながらより強力なワイヤーロープカッターです。 切削エッジは高周波焼入れ、切刃硬度は約64HRC。 4.0mmまでのワイヤー切断が可能。 ダブルベアリングジョイントを採用。
全長(mm)160質量(g)170ハンドルコンフォートハンドル仕上ヘッド:黒表面処理切断能力(Φmm) 銅線6切断能力(Φmm)ワイヤーロープ:4.0
ミニクリッパー 落下防止 KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー 落下防止KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1009
プラスチック用ニッパー 45度 KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパー 45度KNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鉛などの軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開き直す必要がありません。
全長(mm)160トラスコ品番833-8910材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼質量(g)1562018年トラスコ掲載ページ4 0993
ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。
ホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)ホースクランププライヤー 250mmKNIPEX(クニペックス)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3757材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
スプリングホースクランププライヤー 250mm KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクランププライヤー 250mmKNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。
用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
88 01 300 KNIPEX(クニペックス)88 01 300KNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)115トラスコ品番446-9003幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)80口先長(mm)14切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)溶接用グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷から翌日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ全長(mm)280材質強力特殊鋼
万能グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)万能グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
万能キー KNIPEX(クニペックス)万能キーKNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6全長(mm)90質量(g)220
替刃 KNIPEX(クニペックス)替刃KNIPEX(クニペックス)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
9415-215、9435-215用替刃(10枚入)
用途9415-215・9435-215用トラスコ品番494-3015セット内容9415-215、9435-215用替刃(10枚入)質量(g)47
先端部スペア KNIPEX(クニペックス)先端部スペアKNIPEX(クニペックス)
3,500税込3,850
1組(2個)
当日出荷
ストレートタイプ
用途4610-A5用仕様4610-A5用スペアチップトラスコ品番497-4727質量(g)78先端チップ径(mm)3.5
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
細丸型の先端部の幅は約2mm。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性、耐酸性のステンレス。
全長(mm)120トラスコ品番835-5179質量(g)21先端幅(mm)2
精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途精密作業用。
小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッドKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
軸用グリップリング用プライヤー KNIPEX(クニペックス)軸用グリップリング用プライヤーKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に全長(mm)150トラスコ品番446-9682質量(g)205切断能力(Φmm)3
ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
ワイヤーの太さに合わせて、4つのサイズに対応する差し替え可能な特殊鋼ブレードを使用するワイヤーストリッパー。複合線も傷つけず丁寧にストリッピング(皮むき)できます。ストリッピング(皮むき)の際、ヘッド部がワイヤーの根元を保持します。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きですので、繰り返し作業に最適です。ストリッピング(皮むき)後はスプリングにより、口が元の位置に戻り(閉じ)ます。ボディーはアルミ製。
使用範囲(Φmm)0.5/1.2/1.6/2.0質量(g)368
マルチプルスリップジョイントスパナ KNIPEX(クニペックス)マルチプルスリップジョイントスパナKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
ミリ・インチサイズを問わず、ボルト・ナットを遊びやガタなくつかみますので、ボルトナットの角を傷めません。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作でき、ナットの締め緩めを素早く行うことができます。ロックナットの締め・緩め作業にも使用できます。角が丸くなったり、錆びついたり、固着したボルトやナット、塗料が厚く塗られ規定外のサイズになったものも、3面でとらえるヘッドデザインによりしっかりつかむことができます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
トラスコ品番446-9411全長(mm)250質量(g)328段数(調節)15使用範囲(mm)10-32(3/8-1.1/4”)
プラスチック用ニッパー 85° KNIPEX(クニペックス)プラスチック用ニッパー 85°KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
長さ(mm)160トラスコ品番833-8911質量(g)165
ツインフォースニッパー バネ付 KNIPEX(クニペックス)ツインフォースニッパー バネ付KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
理想の伝達力を産むダブルヒンジシステム。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。従来の斜ニッパーと比べて最大50%切断能力がアップ。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切り込みを入れると4mm以上のものでも切断することが可能です。快適に切断できるので、連続の切断作業または特にハードな切断作業に使用すると効果的です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)180トラスコ品番497-2490質量(g)280切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線5.5切断能力(Φmm) 硬線3.2切断能力(Φmm)中硬線4.6
チタン製精密ピンセット KNIPEX(クニペックス)チタン製精密ピンセットKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ストレートタイプ。チタン製。導電性。大変軽量です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。大変スリムな先端形状。非磁性、耐酸性で錆びません。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途精密作業用。全長(mm)120トラスコ品番835-5163質量(g)10