7ページ目:

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,186件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンポジット管用替刃 KNIPEX(クニペックス)コンポジット管用替刃KNIPEX(クニペックス)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
仕様9025-20用替刃(コンポジットパイプ用)トラスコ品番828-0653質量(g)24
グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)グリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エンドワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0質量(g)156
エレクトロニクスワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスワイヤーストリッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
直径0.1mm~0.8mmまでの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
使用範囲(Φmm)0.1-0.8質量(g)99
ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷から翌日出荷
口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。滑り防止ジョイントにより安心して作業できます。耐摩耗性に優れたジョイントスクリューを採用。指詰め防止ストッパー付き。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250使用範囲(mm)(パイプ)34、(ナット)36呼び寸法(mm)250
テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス)テレフォンプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番446-7604材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)8.0質量(g)103口先長(mm)55先端厚さ(mm)8.5先端幅(mm)2.5
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
圧着ダイス用ロケーター KNIPEX(クニペックス)圧着ダイス用ロケーターKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ウォーターポンププライヤー アリゲーター KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー アリゲーターKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。全長(mm)400最大口開き(mm)95仕様調整11段階トラスコ品番471-6051材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼質量(g)1204
ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス)ソーラー工具セットKNIPEX(クニペックス)
68,980税込75,878
1セット(3点)
当日出荷
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)精密用プライヤーKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷から翌日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。入念に角を丸めたヘッド形状を採用しており、素材を傷つけるような鋭いエッジがありません。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。均一な曲げ動作が可能で、よりダイレクトな作業感覚を実現しています。グリップ表面を滑らかに研磨しており、対象物に傷を付けずに掴むことができます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。平らで幅広のアゴと、滑らかに研磨された掴み面を備えています。
用途部品をつかむ、曲げる作業に種類精密プライヤ
プライヤーセット KNIPEX(クニペックス)プライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品トラスコ品番446-7078セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)質量(g)990寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
ツーポケット ツールポーチ 150mm KNIPEX(クニペックス)ツーポケット ツールポーチ 150mmKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐久性に優れたポリエステル製。 150mmまでのプライヤーを2本収納することができます。 サイドホルダー付き。 ベルトループ付き。
トラスコ品番446-7043質量(g)65アズワン品番65-0303-34
絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D65×H29全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用寸法(mm)40×91×202質量(g)294切断能力(mm)32/40/50
シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,698税込10,668
1丁
翌日出荷
様々な詰め物用クリップに対応します。成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。長い寿命と安定性に優れます。材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に寸法(mm)W180×D54×H14全長(mm)185質量(g)175ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:鏡面研磨
エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス)エルゴストリップ (PVケーブル用)KNIPEX(クニペックス)
9,398税込10,338
1丁
翌日出荷
4mm2および6mm2のソーラーケーブルに対応。PVケーブルのストリッピングは6~18mmに調整可能です。丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザインです。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具です。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付きです。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
用途PVケーブルのストリッピング・NYMケーブルの外被除去・個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取り・データケーブルの外被除去・同軸ケーブルの外被除去・同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取り寸法(mm)W135×36×30全長(mm)135質量(g)65寸法3×1.5-5×2.5(絶縁被覆剥ぎ取りの数値 (NYMケーブル;mm2))範囲(mm)PVケーブルストリッピング可能:6~18使用範囲(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能:0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4
Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム)KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:3/16寸法(mm)W150×D45×H18全長(mm)150質量(g)278段数調整:3能力ナットつかみ:3/16mmハンドルコンフォート
絶縁ALLIGATOR 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ALLIGATOR 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌々日出荷
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9全長(mm)250質量(g)374ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
電工ハサミ KNIPEX(クニペックス)電工ハサミKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
3日以内出荷
厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断することができます。焼き入れ処理が施された刃は精密に研磨されています。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。刃の材質は外科用鋼ステンレスで空気焼き入れ処理済み。
全長(mm)190質量(g)116ハンドル耐衝撃性プラスチックコーティング仕上ヘッド研磨
電工用マルチツール ネクストリップ KNIPEX(クニペックス)電工用マルチツール ネクストリップKNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1丁
翌日出荷
完全な圧着サイクルを備えたラチェット機構により、単線フェルールを四角形に均一に圧着できます。線径に自動的に適応する正確なストリッピング機能を備えており、長さ調整ストッパーによって連続作業でも均一な皮むきが可能です。複合素材グリップを採用し、握りやすさと滑りにくさを両立しています。DIN 46228 Parts 1および4に準拠した単線フェルールを、素早く正確に四角形へ圧着します。0.25から4mm2(または2x2.5mm2)の範囲で自動調整されるため、サイズ変更の手間がありません。高品質な圧着を何度でも再現できるラチェット機構を搭載しています。微調整機能付きのストリッピングにより、0.03から10mm2(AWG 32から8)の導体について、被覆の硬さや気温条件に合わせた最適な調整が可能です。最大10mm2(AWG 8)までの導線を綺麗に切断できます。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なボディを採用しています。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)190質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×17×110AWGストリッピング・スクエア圧縮:32-8能力(mm2)ストリッピング:0.03~10、カッティング:MAX.10圧着能力(mm2)【単線フェルール】0.25~4、【ツインワイヤーフェルール】2×2.5
テンションスプリング薄型 (9753xx用) KNIPEX(クニペックス)テンションスプリング薄型 (9753xx用)KNIPEX(クニペックス)
949税込1,044
1個
8日以内出荷
寸法(mm)5×5質量(g)2
テンションスプリング厚型 (9753xx用) KNIPEX(クニペックス)テンションスプリング厚型 (9753xx用)KNIPEX(クニペックス)
949税込1,044
1個
翌日出荷
絶縁ツールパック KNIPEX(クニペックス)絶縁ツールパックKNIPEX(クニペックス)
22,980税込25,278
1セット
翌日出荷
セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)780ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ボックス(mm)W170×H370×D40
架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
予約販売
テコの原理を活かしたデザインで、軽く切断することができます。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくりです。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れずに作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるため、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約62HRCです。アメリカ型のデザインです。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り質量(g)435寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×17×55ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)刃先形状傘状(斜め刃)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3硬度HRC(刃部)約62切断能力(Φmm)中硬線4.6
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16
強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
90日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入りハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(mm)銅多芯:25
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
絶縁スリップオンキャップ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁スリップオンキャップ 1000VKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。
全長(mm)80質量(g)10
穴用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)穴用精密スナップリングプライヤー (直)KNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
スペアドライブセット (9532320/36320) KNIPEX(クニペックス)スペアドライブセット (9532320/36320)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1セット
8日以内出荷
質量(g)16直径(mm)100 × 8
スプリング (9743-200/9743-200A) KNIPEX(クニペックス)スプリング (9743-200/9743-200A)KNIPEX(クニペックス)
949税込1,044
1個
翌日出荷
プライヤーアッセンブリーパック KNIPEX(クニペックス)プライヤーアッセンブリーパックKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1セット
8日以内出荷
コンビネーションプライヤー:03 02 180、ニッパー:70 02 160、ラジオペンチ:26 16 200。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラーにしたプライヤー。
質量(g)870寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
絶縁ケーブルカッター 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000VKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構です。
全長(mm)165質量(g)262切断能力(AWG)36526ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線多芯:15切断能力(mm)銅多芯:50
絶縁ケーブルナイフ 1000V KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,298税込3,628
1丁
3日以内出荷
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190質量(g)65刃長(mm)50ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
ツールケース KNIPEX(クニペックス)ツールケースKNIPEX(クニペックス)
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33ブラック外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515本体質量(kg)6.2内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)ツールバックパックKNIPEX(クニペックス)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。
質量(kg)2.9耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×210×530ポケット数37個
クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)クランプホースバンドプライヤー (2-ear)KNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1丁
3日以内出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途オープンバレル端子圧着用仕様圧着段数:3全長(mm)230質量(g)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-2.5クリンピング能力(AWG)20-14
ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン) KNIPEX(クニペックス)ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
8日以内出荷
ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。
用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応全長(mm)190質量(g)345