9ページ目:

1,186件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8709-180V01 カバーグリップ (87XX-180用) KNIPEX(クニペックス)8709-180V01 カバーグリップ (87XX-180用)KNIPEX(クニペックス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。 丸いワークピースを傷から守るのに最適です。 保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。 グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。 滑らかなグリップ表面(歯がない)。
用途87XX180全機種用プラスチック製ジョー3組(2010年以降のモデル)質量(g)37
003130BKV02 絶縁カッティングセット (3本組) KNIPEX(クニペックス)003130BKV02 絶縁カッティングセット (3本組)KNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1セット
翌日出荷
9261-01 汎用ピンセット 200MM KNIPEX(クニペックス)9261-01 汎用ピンセット 200MMKNIPEX(クニペックス)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×12×20材質ステンレス形状チップ幅(mm)2.00×3.20チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性あり仕様【握り】リブ付、【掴み部】ギザ付、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-43
9231-01 精密ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス)9231-01 精密ピンセット 120MMKNIPEX(クニペックス)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×11材質高級ステンレス形状45°曲がりチップ幅(mm)0.09×0.16チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-40
9200-03 精密SMDピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス)9200-03 精密SMDピンセット5本組セットKNIPEX(クニペックス)
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
材質高級ステンレス特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】優導電性あり仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-08
7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス)7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24質量(g)380切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm)中硬線5.2切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
44,980税込49,478
1丁
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。
用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。全長(mm)180仕上ヘッド:クロムメッキ処理ハンドルコンフォートクリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7圧着力1段数質量(g)404適合6角クリンプアズワン品番65-0303-26
絶縁スリップオンキャップ KNIPEX(クニペックス)絶縁スリップオンキャップKNIPEX(クニペックス)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
1000V絶縁。材質はプラスチック。DIN EN/IEC60900基準に適合。
パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品 KNIPEX(クニペックス)パイプカッターバリ取り部品 バリ取り部品KNIPEX(クニペックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番207-4967適合機種9031-02BK質量(g)7アズワン品番64-8393-13
パイプレンチ KNIPEX(クニペックス)パイプレンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
キャビネットキー KNIPEX(クニペックス)キャビネットキーKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
トラスコ品番195-5239材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)107アズワン品番64-8319-51
プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ) KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ コンフォートハンドル(亜鉛メッキ)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。トラスコ品番195-5265全長(mm)180材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)質量(g)270最大口開き(mm)40ハンドルコンフォート調整方法15段階アズワン品番64-8391-30
プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
ワイヤロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます 表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
Knipex 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal プライヤー KNIPEX(クニペックス)Knipex 圧着ピンコンタクト Crimp Terminal プライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から3日以内出荷
Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス)Knipex ワイヤカッターKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ミニコブラ+ニードルノーズペンチセット KNIPEX(クニペックス)ミニコブラ+ニードルノーズペンチセットKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニードルノーズペンチのセット。 コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力27mm)。 ニードルノーズペンチはスリムなヘッド形状と先の尖った力強いジョーにより、手の届きにくい箇所でも最適に作業できます(最大径2mmの軟線、中硬線、硬線用切断刃付き)。
セット内容ミニコブラ(8701-150)、ニードルノーズペンチ(0822-145)、ベルトポーチ(001972LE)質量(g)365寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ポーチ:70×170×50アズワン品番64-8319-54基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。
用途ワイヤーロープの切断に。全長(mm)190材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼質量(g)314切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
ピアノ線用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ピアノ線用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
精密な切断が可能な中心刃です。非常に少ない力で切断でき、手に掛かる力を和らげます。入念な焼入れ処理がされた刃は硬度は64HRCです。鍛造のジョイント軸でハードな使用にも耐えられます。
全長(mm)250仕様7491-250ピアノ線用ニッパー材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)395切断能力(Φmm) ピアノ線3.5切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線3.8切断能力(Φmm)中硬線5
平ペンチ KNIPEX(クニペックス)平ペンチKNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)160先端形状平型仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼厚さ(mm)9.5質量(g)172
002120LE ハードツールケース KNIPEX(クニペックス)002120LE ハードツールケースKNIPEX(クニペックス)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
落下防止ストラップセット KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセットKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
落下防止ストラップ KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。 ツールの落下を確実に防止。 長いセーフティロープにより、快適に作業できます。 セーフティロープは、手首、ベルト、登攀用装備などにコードで直接固定できます。 カラビナなしでも KNIPEX Tethered Toolsプライヤーへの接続が可能。 布製テープをシャーリングしたセーフティロープは、負荷がかかると約 1.5mまで伸びます。 一方の端部にはフラットベルトを縫合したループを取り付け、他方の端部にはコードストッパー付きコードを縫い込んでいます。 固定留め輪付きのすべてのKNIPEXプライヤーに適合。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。最大荷重(kg)1.5質量(g)32
電工技師用ツールセット KNIPEX(クニペックス)電工技師用ツールセットKNIPEX(クニペックス)
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具23点のセット。 頑丈な強化ポリエステル繊維を使用した軽量仕様。 前面のパネルは、アルミ角で補強されています。 フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。 ベーストレイは亜鉛めっきを施しています。 ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
セット内容絶縁ペンチ(0306-180)、絶縁エンドワイヤーストリッパー(1106-160)、絶縁ラジオペンチ(2506-160)、絶縁斜ニッパー (7006-160)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01SB)、マイナス絶縁ドライバー(9820-2.5)、マイナススリム絶縁ドライバー(9820-3.5SL・5.5SL・6.5SL)、プラススリム絶縁ドライバー(9824-01SL・02SL)、ケーブルナイフ165mm(1620-165)、Haunstatte社製ハックソー150×240mm(306125)、Picard社製800・300gハンマー(30490-800・3003010119)、Picard社製定規2m(71510-000)、Picard社製ブラシ40mm(75040-015)、Picard社製石膏ミキシングボウル(75063-000)、Rennsteig社製チゼル300mm(3403001)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Wera社製検電器(465608)質量(g)6700内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×250×160
クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)クリンピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。 M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。 ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。 材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)240質量(g)300ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
プライヤーレンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 落下防止KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
コブラ クイックセット KNIPEX(クニペックス)コブラ クイックセットKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造。 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト。 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状のワークにジャストフィット。 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。
全長(mm)300つかみ幅(mm)パイプ:Φ70、ナット:60材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼質量(g)530段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き直径(inch)パイプ:Φ2.3/4
スプリングホースクリッププライヤー(台紙付) KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤー(台紙付)KNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。 70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)250質量(g)340段数(調節)25最大口開き(mm)70ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
小型クリッパー リセスツキ KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー リセスツキKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
大きな断面積の高硬度材料もパワフルに切断できます。切断力を最大限に引き出す両手操作に対応しています。従来の強力ニッパーと比較して、握力を20%節約できます。特殊なジョイント構造によって、手の力を約40倍に増強します。ジョイント下部にある掴み面を使用して、直径1.0mm以上のワイヤーを掴んだり引っ張ったりすることが可能です。高周波焼き入れを施した精密切刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。刃元に設けられたくぼみにより、支点近くのテコの力がより効果的に作用し、太い素材も簡単に切断できます。
全長(mm)250材質クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ、プライヤー材質:亜鉛合金メッキ(黒)質量(g)465ハンドルプラスチックコーティング切断能力(Φmm) ピアノ線4.2切断能力(Φmm) 硬線4.3硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線6
1000V 絶縁ドライバー KNIPEX(クニペックス)1000V 絶縁ドライバーKNIPEX(クニペックス)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。先端スリムタイプで狭い場所でも作業できます。楕円形のグリップにより、転がりにくい形状です。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1962
ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングノーズグリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
種類グリッププライヤ全長(mm)200トラスコ品番836-8966質量(g)400使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751
喰い切り KNIPEX(クニペックス)喰い切りKNIPEX(クニペックス)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセットKNIPEX(クニペックス)
66,980税込73,678
1セット
当日出荷
プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
トラスコ品番836-8943セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。精密研削された切刃はごく僅かに面取りされており、硬線にも使用できます。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)1252018年トラスコ掲載ページ4 0961
ロングラジオペンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)ロングラジオペンチ 落下防止KNIPEX(クニペックス)
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0897
ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0826
タイルニッパー KNIPEX(クニペックス)タイルニッパーKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
種類その他プライヤ全長(mm)250トラスコ品番835-8258材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック取付穴先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823