カテゴリ

  • 作業工具(31)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(5)
  • ローズ産業(63)
  • 島製作所(27)
  • サンフレックス(10)
  • エスコ(9)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • 丸玉工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • ミドリ産商(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • FSK(エフエスケー)(4)
  • エレコム(3)
  • テラモト(3)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • BIGMAN(ビッグマン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「傘 60」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    ハンドルプラスチックコーティング硬度HRC(刃部)約60
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)241ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)140質量(g)131ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.1
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
  • バネ付き強力型斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    バネ付き強力型斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。必要な時にだけ機能させることができるオープンスプリング付きです。オープンスプリングは親指で押すと簡単に作動します。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)273ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    翌日出荷
    過酷な使用に最適です。精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
    仕様●距離(mm):ジョイントまで34●パッケージ:無し全長(mm)180質量(g)320刃長(mm)23.0刃幅(mm)23ハンドル防錆仕上げ刃先形状傘状仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ(グレー)、ヘッド:クロムメッキ硬度HRC(刃部)約60切断能力(Φmm)中硬線2
  • 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
    用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)139ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
  • 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    当日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合してます。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    仕様切断面:傘状全長(mm)140質量(g)160ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線2.5
  • 穴付ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    穴付ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,698税込¥9,568
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    長い切刃を備えています。パワージョイントを採用しており、高い切断性能を発揮します。1.5から2.5mm2の導体用精密ストリップホールが付いています。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断できます。長い先端部により、狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
    全長(mm)160質量(g)206使用範囲(ストリッピング)1.5+2.5mm2、(切断/軟線)Φ2.5mm、(切断/中硬線)Φ1.5mm使用範囲(AWG)15+13
  • 電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    電気技師用ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,798税込¥8,578
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
    用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
  • 絶縁ペンチ 1000V 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ペンチ 1000V 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    翌日出荷
    長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
    仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼全長(mm)180質量(g)271ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm) 銅線12切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • 強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー (硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,698税込¥8,468
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
    仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)250質量(g)391ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。丸型ヘッドタイプです。僅かに面取りしています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)80ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2スタイルラウンドヘッド
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,698税込¥10,668
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細のミニヘッドは僅かに面取りしてあります。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    仕様パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):10.5幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):6全長(mm)115質量(g)65ハンドルコンフォート刃先形状小さい傘状仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-0.8スタイルミニテーパーヘッド
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,898税込¥10,888
    1丁
    翌日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細ヘッドタイプです。僅かに面取りしています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)80ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線1スタイルテーパーヘッド
  • 強力型 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型 斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    翌々日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。パッケージ無し。
    仕様切断面:傘状(斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • 絶縁斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
    仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm)中硬線3
  • 絶縁ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,598税込¥7,258
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)146ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
  • 絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先長ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)200質量(g)206ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2スタイル半丸口
  • 絶縁40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    絶縁40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,198税込¥10,118
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)204ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
  • T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    T 絶縁強力斜ニッパー (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥17,980税込¥19,778
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    用途最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適仕様切断面:傘状全長(mm)250質量(g)475ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.6
  • 絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付きです。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
    用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
  • 強力絶縁ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    強力絶縁ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    カッター部の硬度は約HRC63。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
  • 絶縁先曲ラジオペンチ落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先曲ラジオペンチ落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    高負荷にも耐える柔軟な精密先端部 スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5全長(mm)200質量(g)215硬度カッター部:約HRC61角度(°)先曲がり:40ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ口先長(mm)73、23(曲がり)切断能力(Φmm) 銅線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 絶縁ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラジオペンチ (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):50幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)156ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル半丸口
  • 絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き) KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先曲ラジオペンチ (落下防止リング付き)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    翌日出荷
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5全長(mm)200質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2曲げ角度(°)先:40スタイル半丸口
  • 絶縁強力斜ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁強力斜ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的な斜ニッパーより20%もかける力を削減できます。
    用途バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適仕様切断面:傘状全長(mm)160質量(g)215ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.4
  • エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)

    エレクトロニクスニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    3日以内出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。静電気防止ハンドル。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
    仕様切断面:非常に小さな傘状長さ(mm)口先(B):10幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5寸法(mm)60×20×120質量(g)61ハンドルESD仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド磨き切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7切断能力(Φmm) 硬線0.7切断能力(Φmm)中硬線1.3
  • 穴付き絶縁ニッパー 1000V KNIPEX(クニペックス)

    穴付き絶縁ニッパー 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    90日以内出荷
    長い切刃付きです。パワージョイントによる高い切断性能です。1.5 および2.5mm2単線(ソリッド)の精密ストリップホール付きです。最大5×2.5mm2のNYMケーブルを快適に切断します。長い先端部で狭いスペースでも細かい切断作業が可能です。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
    仕様プライヤー:クロムメッキ質量(g)238寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×30×60ハンドルコンフォートグリップ、1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)刃先形状小さい傘状仕上ヘッド:クロムメッキAWG16/14切断能力(Φmm) 軟線2.5硬度HRC(刃部)約60サイズ(mm2)絶縁被膜剥ぎ取りの数値:1.5/2.5切断能力(Φmm)中硬線1.5寸法(mm2)絶縁被覆剥ぎ取:1.5+2.5