強力型 斜ニッパー
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。パッケージ無し。
- 仕様
- 切断面:傘状(斜め刃)
- 全長(mm)
- 160
- 質量(g)
- 178
- ハンドル
- プラスチックコーティング
- 仕上
- ヘッド:黒防錆コート・研磨
- 切断能力(Φmm) ピアノ線
- 2
- 切断能力(Φmm) 硬線
- 2.5
- 材質(刃)
- クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)
- 切断能力(Φmm)中硬線
- 3.4
- 内容量
- 1丁
ニッパー の新着商品
カテゴリ





























