カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- METZELER(メッツラー)(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- MICHELIN(ミシュラン)(6)
- エスコ(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- IRC(4)
- PIRELLI(ピレリ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- Continental(コンチネンタル)(1)
- 日野自動車(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- オールウェイズ(1)
「130/80-17」の検索結果
特価

エレクトロニクスニッパー
KNIPEX(クニペックス)¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状を採用しており、刃先にはわずかに面取りが施されています。静電気放電(ESD)タイプです。仕様パッケージ:無し全長(mm)130質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×17×130ハンドルコンフォート仕上ヘッド:鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3~2切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)ハードワイヤ:0.6切断能力(Φmm)中硬線1.3