カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(5)
  • フジ矢(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2615-200s」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 先長ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    先長ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
    用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200先端先長口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 絶縁先長ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁先長ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    8,598税込9,458
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    長さ(mm)200幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    先端先細切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し
  • 26 15 200 KNIPEX(クニペックス)

    26 15 200

    KNIPEX(クニペックス)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
  • ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
  • 絶縁ラジオペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ラジオペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番446-7493長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3質量(g)146定格絶縁電圧(V)1000口先長(mm)50切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    先端形状ロングノーズ
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • ロングラジオペンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)

    ロングラジオペンチ 落下防止

    KNIPEX(クニペックス)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0897
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)179種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
  • プライヤーセット ウレタントレイ入り KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーセット ウレタントレイ入り

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    ツールを分かりやすく整理して保管。 プライヤー形状に対応した窪み。 ツートンカラーの密閉気孔スポンジ。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:335×165×33
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁ほか
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼