KNIPEX(クニペックス)翌日出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
全長(mm)160質量(g)206タイプ切断面:傘状(斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッド:黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ(焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3