曜日別特売

斜ニッパー

斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)

様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。

全長(mm)
160
質量(g)
206
タイプ
切断面:傘状(斜め刃)
ハンドル
コンフォート
仕上
ヘッド:黒防錆コート・研磨
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 硬線
2
材質(刃)
オイル焼き入れ(焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'
切断能力(Φmm)中硬線
3
内容量
1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819737057002-160S8
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする