カテゴリ

  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8605-150」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。調整可能なネジ用ツールです。ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。握力を10倍に増幅する強い保持力です。材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れです。精密作業用ミニ・プライヤーレンチです。長さ150mmとポケットサイズなのに最適で万能です。応急ツールセットに不可欠です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
    仕様●つかみ面:フラット●ナット開口範囲(inch):1●ナット開口範囲(mm):27●調整段数:14全長(mm)150質量(g)193ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ寸法B2(mm)7寸法B1(mm)4.7寸法B3(mm)10.5
  • プライヤーレンチ 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1丁
    当日出荷
  • プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)

    プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット
    当日出荷
    航空機仕様のプライヤーレンチ(8605-150-S02)と、ニッパー(7902-125-S1)がセットになっています。
    用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業にトラスコ品番752-1049セット内容8605-150-S02:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階。、7902-125-S1:全長125mm、切断能力(軟鋼0.2-1.7mm、中軟鋼1.3mm、硬鋼0.7mm)、ポリエステル生地のミニポーチ質量(g)325アズワン品番65-0303-42