カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- トヨタ(3)
- KWK(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ニッサン(1)
「9511-160」の検索結果

ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50![ケーブルカッター [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828095-250307-02.jpg)
ケーブルカッター [ステップカット]
KNIPEX(クニペックス)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷から翌日出荷調整可能な強力ボルトジョイントにより、正確で滑らかな切断を実現し、耐久性に優れています。ます。ピンチガードで作業者の指挟みを防止します。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されており、機能が拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。全長160mmと小型で軽量ながら、強靱で潰れのない綺麗な切断が可能です。はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。最大?15mm(50mm2)の多芯銅線およびアルミ線を切断します。最大5×4mm2の単銅線およびアルミ線を切断します。ケーブルを潰さずに切断できます。スチール製ワイヤーおよび硬引銅線には適しません。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度約57HRCです。全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線多芯:15





![ケーブルカッター [ステップカット] KNIPEX(クニペックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14828095-250307-02.jpg)