カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- 3M(スリーエム)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- MAZDA(マツダ)(4)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- UDトラックス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- いすゞ自動車(6)
- エスコ(18)
- カツイチ(1)
- ケアファッション(1)
- サンドビック(1)
- トレード(1)
- ミツビシ(6)
- 三菱ふそう(3)
- 好川産業(1)
- 日野自動車(7)
「983-71」の検索結果

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。用途メートル式六角ネジ用
絶縁ソケット 3/8X10mm
KNIPEX(クニペックス)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1000V絶縁 ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。 ツール本体はクロームメッキ仕上げ。 材質はクロームバナジウム鋼 DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。トラスコ品番447-0036質量(g)30規格DIN EN/IEC 60900基準外径(Φmm)(ソケット)18.7差込角(sq.)3/8サイズ(mm)10
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)49質量(g)73最大径(Φmm)【有効ツール面d】30対辺寸法S(mm)19差込角(sq.)3/8