曜日別特売

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V - KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V - KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V - KNIPEX(クニペックス)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。

材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
49
質量(g)
73
最大径(Φmm)
【有効ツール面d】30
対辺寸法S(mm)
19
差込角(sq.)
3/8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819696799837-19
¥5,650
¥4,798
¥5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする