カテゴリ

  • 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • RS PRO(270)
  • SMC(175)
  • フエニックス・コンタクト(76)
  • CKD(61)
  • LUMBERG(57)
  • SIEMENS(51)
  • 三木プーリ(34)
  • omron(オムロン)(32)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • ハーティング(16)
  • AMPHENOL(16)
  • StarTech.com(15)
  • タンガロイ(13)
  • 三菱ふそう(13)
  • KTM(13)
  • REX[科学研究・開発用品](13)
  • タイテックス(13)
  • Sensata / Crydom(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-05」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレクトロニクス スーパーニッパーXL KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーXLKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
研磨された非常にシャープな刃(面取りしてありません)。 マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。 長寿命。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。 ステンレス製リベットによるジョイント。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。 開口ばねと開口リミッター付き。静電気放電タイプ(ESD)。 静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。 静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。 有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用。全長(mm)140仕様切断面:フラット幅(mm)ジョイント部:15.7厚さ(mm)ジョイント部:9.2質量(g)77ハンドルコンフォートハンドル口先長(mm)12.3切断能力(Φmm) 軟線0.2~2.1
高所作業用ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグKNIPEX(クニペックス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ツールオーガナイザー:高所作業時にツールとアクセサリーを保護・整理。11個の鋼製Dリング:落下防止ツールの取り付け用に8個、クライミング用品へのバッグ取り付け用に3個 - 左利きにも対応。様々なアイテムを収納:仕切りのあるメインコンパートメント、ペンホルダー付きの書類/タブレットコンパートメント(DIN A5/10インチ)、4つのサイドポケット。コードレス電動工具用に外側の金属製固定クリップが2つ、内側の弾性ループが18個。多機能な蓋:工具を出し入れしやすいロール式、個別ラベリング用の面ファスナーパッチ付き。強力な合成繊維、内部がゴム製で汚れや泥はねを防止。5本のゴム足付きプラスチック補強ベースプレート。高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応。PPEなし=個人用保護具なし。
質量(kg)1.4容量(L)12耐荷重(kg)10外寸(mm)W370×H250×D150
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
全長(mm)115仕上ヘッド:鏡面磨きハンドルESDスタイルエンドカッタータイプ切断面:小さい傘状切断能力(Φmm) 軟線0.8幅A(mm)ジョイント部:10長さB(mm)口先:20幅C(mm)口先先端:3.0厚さD(mm)ジョイント部:6.0アズワン品番65-0302-69
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,298税込10,228
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。丸型ヘッドタイプです。切断片を保持するワイヤークランプ付きで、誤って基盤内に落として見失うことがありません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。
仕様切断面:傘状長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)115質量(g)80ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.6切断能力(Φmm) 硬線0.6切断能力(Φmm)中硬線1.2スタイルラウンドヘッド
ESD エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD エレクトロニクス スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
翌々日出荷
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.2
9209-01ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-01ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×9.5×13材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.35×2.00チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-17
9221-01ESD 汎用ピンセット 125MM KNIPEX(クニペックス)9221-01ESD 汎用ピンセット 125MMKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×11×12材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.20×0.25チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-29
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-05ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-21
9209-03ESD プラスチックピンセット 110MM KNIPEX(クニペックス)9209-03ESD プラスチックピンセット 110MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状45°曲がりチップ幅(mm)0.50×0.40×5.80×8.50チップタイプ鋭い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-19
ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD エレクトロニクス・エンドカットニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先(B):6幅(mm)ジョイント部(A):11、口先先端(C):16厚さ(mm)ジョイント部(D):7寸法(mm)66×17×115質量(g)70先端角(°)90ハンドルESD仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.4切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線0.8スタイルエンドカッター
9209-04ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-04ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.12×3.30×11.50チップタイプ鈍い特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-20
9200-01ESD 汎用ピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス)9200-01ESD 汎用ピンセット5本組セットKNIPEX(クニペックス)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
カーボン強化プラスチック。
材質ステンレス特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-06
9209-02ESD プラスチックピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9209-02ESD プラスチックピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状チップ幅(mm)0.50×0.30×9.50チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-18
9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セット KNIPEX(クニペックス)9200-05ESD プラスチックピンセット5本組セットKNIPEX(クニペックス)
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)アズワン品番65-0585-09
9211-01ESD カッティングピンセット 115MM KNIPEX(クニペックス)9211-01ESD カッティングピンセット 115MMKNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11×17材質マルテンサイト鋼形状曲がりチップ幅(mm)4.75×1.00チップタイプ切断特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】可導電性あり規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】切断刃、【磁性】ありアズワン品番65-0585-23
9216-01ESD 精密ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス)9216-01ESD 精密ピンセット 120MMKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×14材質ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)1.5×3.80チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】ありアズワン品番65-0585-26
9221-02ESD 汎用ピンセット 128MM KNIPEX(クニペックス)9221-02ESD 汎用ピンセット 128MMKNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)128×12×12材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.30×0.50チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-31
9216-02ESD 精密ピンセット 120MM KNIPEX(クニペックス)9216-02ESD 精密ピンセット 120MMKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)120×10×14.5材質ステンレス形状35°曲がりチップ幅(mm)2.5×4.00チップタイプ位置決め特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-27
9221-03ESD 汎用ピンセット 140MM KNIPEX(クニペックス)9221-03ESD 汎用ピンセット 140MMKNIPEX(クニペックス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×8×14材質ステンレス形状チップ幅(mm)0.20×0.30チップタイプ針状特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良導電性誘導体規格DIN EN 61340 -5-1仕様【ESD】拡散性10^4/10^9、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(80%)アズワン品番65-0585-33