カテゴリ

  • 作業工具(677)
  • 制御機器(37)
  • 保管用品(19)
  • 整備工具・収納(10)
  • 安全保護具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(69)
  • 大阪魂(4,888)
  • エスコ(1,920)
  • 理研計器(1,908)
  • メディアカバーマーケット(1,336)
  • KITO(キトー)(1,019)
  • ホンダ(945)
  • 日本モレックス(molex)(919)
  • TRUSCO(686)
  • MAD MAX(マッドマックス)(611)
  • LEPLUS NEXT(607)
  • ANEX(535)
  • REX(レッキス工業)(523)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(505)
  • BIGM(丸山製作所)(486)
  • DiodesZetex(410)
  • UVEX(ウベックス)(365)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(357)
  • EFFEX(エフェックス)(351)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ex」の検索結果

741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁T型六角棒レンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
    全長(mm)120規格DIN EN/IEC 60900基準先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
  • 絶縁T型六角棒レンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁T型六角棒レンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
    全長(mm)250規格DIN EN/IEC 60900基準先端形状六角ハンドル長さ(mm)90サイズ規格ミリ
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁ほか
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)

    強力型斜ニッパー(硬線用)

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ヘッド形状ストレート
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • 軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • 回転パンチプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    回転パンチプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    皮革・繊維・プラスチック素材の穴あけに。ヘッドを回転させることで、穴を6種類のサイズから選択することができます。(2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm)。オープンスプリングとロックレバー付き。ボディー表面は防錆処理としてパウダーコーティングが施されています。パンチ部の材質は強化スチールシート製
    トラスコ品番446-9526全長(mm)220質量(g)251穴あけサイズ(Φmm)2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0
  • 軸用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー(曲爪)

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁ほか
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • 先長ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    先長ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。アゴは平丸型で、先が長細くなっています。精密先端部は歪み耐性、柔軟です。精密な掴み作業および切断作業に適しています。中硬線および硬線用の切刃付きです。高周波焼き入れを施した切断刃で、刃の硬度は約61HRCです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。
    用途精密な掴み作業および切断作業に全長(mm)200先端先長口先長(mm)73切断能力(Φmm) 硬線2.2バネ無し切断能力(Φmm)中硬線3.2
  • 4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    4本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
    種類セット品
  • ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
  • ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
    先端先細切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し
  • 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。
  • ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
    材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5
  • イヤークランププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    イヤークランププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み工具鋼全長(mm)2202018年トラスコ掲載ページ4 0821
  • 穴用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー(曲爪)

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁ほか
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)

    スーパーニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
    厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)125口先長(mm)9.0
  • バネ付強力型斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    バネ付強力型斜ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • クリンピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    クリンピングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁ほか
    当日出荷
    ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
  • 汎用ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    汎用ケーブルストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
    トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
  • スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
    用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
  • コンパクトニッパー X-Cut KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパー X-Cut

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
    トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
  • 8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
    全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
  • エンドスリーブ用圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1丁ほか
    当日出荷
    識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
  • ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1丁
    当日出荷
    DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。
    用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
  • 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
  • 40°先曲ラジオペンチ KNIPEX(クニペックス)

    40°先曲ラジオペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1丁
    当日出荷
    精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
    先端40°先曲バネ無し
  • 強力型ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    強力型ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
    材質焼き入れクロムバナジウム鋼ハンドルコンフォートタイプ
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)179種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
  • ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
  • 絶縁ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番786-4671材質グラスファイバー入りプラスチック全長(mm)220質量(g)140定格絶縁電圧(V)1000
  • 8本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    8本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。
    種類セット品
...