カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(9)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](18)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • NOK(10)
  • RS PRO(14)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • SMC(588)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • TRUSCO(52)
  • イトーキ(34)
  • イマオコーポレーション(17)
  • イルフォード(20)
  • エスコ(66)
  • コガネイ(10)
  • サカエ(11)
  • フォーク(43)
  • ホンダ(82)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • 福井クラフト(43)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g175」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • コンパクトニッパー X-Cut KNIPEX(クニペックス)

    コンパクトニッパー X-Cut

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。2枚合わせ。
    トラスコ品番446-8732材質クロームバナジウム電気鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
    用途つかむ・締める・曲げる作業に。
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    先端形状ロングノーズ
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    当日出荷
    マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
    全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。パイプの受け部が幅広なので垂直にパイプを切断できます
    用途外径Φ20mmまでの液体、多層、空圧ホース・パイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)4-20材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-82適合替刃品番:9029-01
  • 穴用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)

    穴用精密スナップリングプライヤー (直)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • 7305-160 X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)

    7305-160 X-CUT コンパクトニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,898税込¥10,888
    1丁
    当日出荷
    160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています。3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。
    仕様落下防止用ひも取付穴:無材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm) 銅線4.8コーティング亜鉛コーティング切断能力(mm)ステンレス2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • 穴用精密スナップリングプライヤー (曲) KNIPEX(クニペックス)

    穴用精密スナップリングプライヤー (曲)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
    用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
  • 絶縁丸ペンチ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁丸ペンチ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    トラスコ品番835-6477長さ(mm)160幅(mm)(ジョイント部)18、(口先先端)3質量(g)175口先長(mm)30
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌日出荷
    オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
    用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。全長(mm)185質量(g)175切断能力(Φmm)12-25材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-83適合替刃品番:9029-01
  • 001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ) KNIPEX(クニペックス)

    001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    長さ110mmまでの2つのペンチ用で、ベルクロファスナー、懐中電灯用のサイドフレキシブルホルダー、ボールペンなど、実用的なベルトループ付き。
    材質ポリエステル生地寸法(mm)30×110×45色黒質量(g)175
  • エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
    用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。トラスコ品番479-3081材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)145質量(g)175規格EN60900ハンドルコンフォート圧着範囲(mm2)0.25~2.5AWG23-13アズワン品番65-0303-02