カテゴリ

  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • ニチフ(7)
  • 冨士端子工業(3)
  • マーベル(2)
  • ミラプロ(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 東洋技研(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcm-500」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ラチェットケーブルカッター KNIPEX(クニペックス)絶縁ラチェットケーブルカッターKNIPEX(クニペックス)
85,980税込94,578
1丁
翌日出荷
銅・アルミの単線・複合線を直径60mmまで切断。片手・両手でのラチェット操作で簡単切断。1アクション3ギア送りの『3段ドライブ』採用。『3段ドライブ』で1ギア送りは片手作業に最適。3ギア送りはより力を多く加えたい際に最適です
用途鉄道・造船・風車向け質量(g)652切断能力(MCM)500切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)60切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)600
絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V(ラチェット式)KNIPEX(クニペックス)
52,980税込58,278
1丁
当日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。材質は特殊工具鋼。
電設工事関連カテゴリ
関連カテゴリ