カテゴリ

  • 保管用品(2)
    • リュックタイプ(2)
  • 作業工具(2)
    • ツールホルダー用 工具差し(2)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(2)
  • REDROCK(13)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
  • EBERLE(6)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • 5.11(3)
  • タナック(1)
  • エリートバッグ社(3)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](4)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • Jabra(2)
  • US Armor(1)
  • SPARKFUN(1)
  • KEY-BAK(1)

「molle」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツールポーチ 002150LE用 KNIPEX(クニペックス)

    ツールポーチ 002150LE用

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。メインコンパートメントと背面の独立した内ポケットに分かれています。00 21 50 KNIPEX Modular X18 ツールの MOLLE ストラップに固定するための丈夫な布製ストラップが 2 本付いています。ベルトポーチとしても使用可能。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。
    用途消耗品(靴ひものフェルール、ネジなど)の収納に最適です。寸法(mm)190×135×40
  • フープアタッチメント 002150LE用 KNIPEX(クニペックス)

    フープアタッチメント 002150LE用

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(4個)
    当日出荷
    4つのモジュールアダプターが付属したセットで、KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。Dリング付きが2つ、ゴム製ループが2つずつのセット。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。それぞれに、ツールポケット00 21 50 Knipex Modular X18のMOLLEウェビングに取り付けるための頑丈なスタッドが付いています。実用的なバックパックのバックルにより、キーホルダーなど、多くのアイテムを個別に取り付けることができます。
    セット内容ゴム製ループ付き 2個、Dリング付き 2個
  • ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌日出荷
    体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。
    質量(kg)2.9耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×210×530ポケット数37個
  • ツールバッグ KNIPEX(クニペックス)

    ツールバッグ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    体とツールにフィット/背面クッションとキャリーケース固定用ストラップにより、快適で人間工学に基づいた持ち運びを実現しています。自分好みにカスタマイズ可能/ツールループ、ツールポケット、前面および内部のMOLLEウェビング、FIDLOCKマグネットクロージャーにより、58通りの取り付けオプションに対応しています。あらゆる課題に対応/工具、ノート、タブレットなどを分けて収納できる2つの独立した内装コンパートメントを装備しています。持続可能なリサイクル素材を使用した耐久性のある生地を採用し、防水性・耐久性・清掃性に優れています。耐衝撃性・防水仕様の成形底部(高さ約6cm)により、高い安定性を実現しています。内側に2本、外側に2本のモールストラップを備え、各種アダプター、カラビナ、アクセサリーの取り付けに対応しています。瞬時に着脱できるFIDLOCKマグネットファスナーです。合計37個の保持ループと21個のポケット(うち1つはジッパー付き)を装備しています。ツールケース固定用ストラップ付きです。前面2か所、ショルダーストラップ2か所にリフレクターを内蔵し、安全性を向上します。サイドコンパートメント2か所、ボトル収納対応の外側ポケット2か所、樹脂製Dリング付きフレキシブルモールアダプター1個、FIDLOCKマグネットバックル付きチェストストラップを装備しています。
    質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×248×383ポケット数21個