カテゴリ
- 保管用品(2)
- リュックタイプ(2)
- 作業工具(6)
- ツールホルダー用 工具差し(2)
絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(2)
- REDROCK(13)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- EBERLE(9)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- エリートバッグ社(7)
- タナック(1)
- 第一精工(5)
- 5.11(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](7)
- Electro Harmonix(6)
- HAMMOND(4)
- MICROCHIP(4)
- RS PRO(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(11)
- SPARKFUN(47)
- TENBA(4)
- VISHAY(25)
- 日本モレックス(molex)(18)
- ブランドをもっと見る

ツールポーチ 002150LE用
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。メインコンパートメントと背面の独立した内ポケットに分かれています。00 21 50 KNIPEX Modular X18 ツールの MOLLE ストラップに固定するための丈夫な布製ストラップが 2 本付いています。ベルトポーチとしても使用可能。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。用途消耗品(靴ひものフェルール、ネジなど)の収納に最適です。寸法(mm)190×135×40
フープアタッチメント 002150LE用
KNIPEX(クニペックス)¥2,998税込¥3,2981個(4個)当日出荷4つのモジュールアダプターが付属したセットで、KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。Dリング付きが2つ、ゴム製ループが2つずつのセット。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。それぞれに、ツールポケット00 21 50 Knipex Modular X18のMOLLEウェビングに取り付けるための頑丈なスタッドが付いています。実用的なバックパックのバックルにより、キーホルダーなど、多くのアイテムを個別に取り付けることができます。セット内容ゴム製ループ付き 2個、Dリング付き 2個
ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された内部コンパートメント。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップ。質量(kg)2.9耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×210×530ポケット数37個
ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)¥44,980税込¥49,4781個欠品中体とツールにフィット/背面クッションとキャリーケース固定用ストラップにより、快適で人間工学に基づいた持ち運びを実現しています。自分好みにカスタマイズ可能/ツールループ、ツールポケット、前面および内部のMOLLEウェビング、FIDLOCKマグネットクロージャーにより、58通りの取り付けオプションに対応しています。あらゆる課題に対応/工具、ノート、タブレットなどを分けて収納できる2つの独立した内装コンパートメントを装備しています。持続可能なリサイクル素材を使用した耐久性のある生地を採用し、防水性・耐久性・清掃性に優れています。耐衝撃性・防水仕様の成形底部(高さ約6cm)により、高い安定性を実現しています。内側に2本、外側に2本のモールストラップを備え、各種アダプター、カラビナ、アクセサリーの取り付けに対応しています。瞬時に着脱できるFIDLOCKマグネットファスナーです。合計37個の保持ループと21個のポケット(うち1つはジッパー付き)を装備しています。ツールケース固定用ストラップ付きです。前面2か所、ショルダーストラップ2か所にリフレクターを内蔵し、安全性を向上します。サイドコンパートメント2か所、ボトル収納対応の外側ポケット2か所、樹脂製Dリング付きフレキシブルモールアダプター1個、FIDLOCKマグネットバックル付きチェストストラップを装備しています。質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×248×383ポケット数21個
工具セット(配管用)
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷セット内容:プライヤーレンチ(8603-250)、パイプカッタービックス(9022-10BK)、パイプカッター”チュービックス”(9031-02BK)、絶縁斜ニッパー 1000V(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180/8701-250)、コンパクトツールケース(002151LE)、Jung社製パテヘラ40mm(922040)、Picard社製片手ハンマー300g(3003010125)、Stabila社製折畳みルーラー2m(01114)、Wera社製マイナスドライバー 0.6 x 3.5 x 100 mm(051582)・1.0 x 5.5 x 125 mm(051587)、Wera社製プラスドライバー PH 1 x 80 mm(051601)・PH 2 x 100 mm(051603)、Haunstetter社製PUK金切鋸150 x 240 mm(306125)、Heyco社製カッターナイフ18 mm(1664000000)、Heyco社製エクスプレスキーM10(90958)、Lyra社製深穴用マーキングペン2.8 mm(4494202)、Picard社製ペイントブラシ40 mm(75040-015)、Picard社製スチールワイヤーブラシ280 mm(75060-005)、Picard社製ゴム製石膏ボウル127 x 94 mm(75063-000)、Rennsteig社製電工チゼル250 x 10 mm(361 252 1)、Stabila社製大工用平芯鉛筆(15212)、Stabila社製水平器タイプ70 30 cm(2281)、Wera社製ロングキーレンチセット1.5 - 10 mm(022086)。 体とツールにフィット/大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。 自分好みにカスタマイズ可能/革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。 あらゆる課題に対応/ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。 持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。 耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。 内側にモールストラップ2本、外側にモールストラップ2本を備え、アダプター、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。 瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計37個の保持ループと21個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。 ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。 4つの反射板で安全性を向上しています。 サイドコンパート2つ、外側のポケット2つ(水筒の収納にも最適)、プラスチック製Dリング付きのモールストラップ1つ、FIDLOCKマグネット式ファスナー付きのチェストストラップで快適性を高める機能を搭載しています。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール6点と有名ブランド工具計24点を装備しました。質量(g)6684寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W485×D217×H549ポケット数21個
工具セット(電気作業用)
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801セット翌々日出荷セット内容:ダブルジョイントコントロールキャビネットキー(001106V03)、絶縁エンドワイヤーストリッパー1000V(1106-160)、ケーブルナイフ(1620-165SB)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、パイプカッター ビックス(9022-10BK)、絶縁ケーブルナイフ1000V(9852)、ペンチ(0306-180)、絶縁先長ラジオペンチ1000V(2616-200)、絶縁斜ニッパー1000V(7006-160)、Jung社製パテヘラ40mm(922040)、Picard社製片手ハンマー300g(3003010125)、Picard社製両口ハンマー1000g(3010030125)、Wera社製マイナスドライバー 0.4 x 2.5 x 80 mm(051580)・0.6 x 3.5 x 100 mm(051582)・1.0 x 5.5 x 125 mm(051587)、Wera社製プラスドライバー PH 1 x 80 mm(051601)・PH 2 x 100 mm(051603)、Wera社製ポジドライブドライバー PZ 1 x 80 mm(051611)・PZ 2 x 100 mm(051613)、Haunstetter社製PUK金切鋸150 x 240 mm(306125)、Lyra社製深穴用マーキングペン2.8 mm(4494202)、Picard社製ペイントブラシ40 mm(75040-015)、Picard社製ゴム製石膏ボウル127 x 94 mm(75063-000)、Rennsteig社製チゼル250 mm(340 250 1)、Rennsteig社製電工チゼル250 x 10 mm(361 252 1)、Stabila社製大工用平芯鉛筆(15212)、Wera社製検電器(465608)。 体とツールにフィット/大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。 自分好みにカスタマイズ可能/革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。 あらゆる課題に対応/ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。 持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。 耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。 内側にモールストラップ2本、外側にモールストラップ2本を備え、アダプター、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。 瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。 合計37個の保持ループと21個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。 ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。 4つの反射板で安全性を向上しています。 サイドコンパート2つ、外側のポケット2つ(水筒の収納にも最適)、プラスチック製Dリング付きのモールストラップ1つ、FIDLOCKマグネット式ファスナー付きのチェストストラップで快適性を高める機能を搭載しています。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール9点と有名ブランド工具計27点を装備しました。質量(g)6684寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W485×D217×H549ポケット数21個
配管用ツールバックパック
KNIPEX(クニペックス)¥199,800税込¥219,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
電気作業用ツールバックパック
KNIPEX(クニペックス)¥279,800税込¥307,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。質量(kg)2900 (空荷時)/6600容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数22点
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら