カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • フエニックス・コンタクト(4,640)
  • omron(オムロン)(1)
  • PHOENIX(72)
  • Wieland(7)
  • ラトックシステム(2)
  • CONTEC(コンテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phoenix contact」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ペンチ (ロケーターなし) KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチ (ロケーターなし)KNIPEX(クニペックス)
159,800税込175,780
1丁
3日以内出荷
付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用仕様圧着段数:1全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)604ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)26-10
電設工事関連カテゴリ
関連カテゴリ