圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。
てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。
このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。
20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。
負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16