カテゴリ

  • 作業工具(307)
    • プライヤ(280)
    • ペンチ(2)
  • 整備工具・収納(9)
    • 車用クリッププライヤ(1)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
全長(mm)
  • 100(4)
  • 115(2)
  • 125(4)
  • 130(2)
  • 135(5)
  • 145(3)
  • 150(4)
  • 160(3)
  • 165(2)
  • 180(20)
  • 200(8)
  • 210(2)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 250(34)
  • 300(13)
  • 400(5)
  • 560(2)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(41)
  • ホーザン(11)
  • TRUSCO(57)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(84)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(42)
  • ENGINEER(エンジニア)(36)
  • KTC(54)
  • エスコ(555)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • トップ工業(29)
  • RS PRO(199)
  • JTC(95)
  • ハゼット(73)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(72)
  • BAHCO(バーコ)(70)
  • SIGNET(シグネット)(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(36)
  • TSUNODA(ツノダ)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「puraiya」の検索結果

322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁ほか
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • 穴用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1丁
    当日出荷
    つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
    材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • 軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • 軸用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー(曲爪)

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • 穴用スナップリングプライヤー(曲爪) KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー(曲爪)

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1丁ほか
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁ほか
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • 4本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    4本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
    種類セット品
  • ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    全長(mm)250つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ロングノーズ仕様つかみ面/網目すじ入りトラスコ品番446-7850材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼質量(g)179ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート口先長(mm)73先端厚さ(mm)2.5口形状半丸口先端幅(mm)3
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    全長(mm)125質量(g)85ハンドルプラスチックコーティング仕上(ヘッド)黒防錆コート、磨き材質(ボディ)クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)曲り角度(先端)90°
  • 軸用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
  • 穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
  • 8本組 スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    8本組 スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの8本セットです。収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています。
    種類セット品
  • ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
  • 絶縁ロングノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    絶縁ロングノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)220トラスコ品番786-4671材質グラスファイバー入りプラスチック質量(g)140定格絶縁電圧(V)1000
  • メカニックプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    メカニックプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
    先端形状ロングノーズ
  • 8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
    段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270
  • 軸用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
  • スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
    用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
  • テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    テレフォンプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)9.0口先長(mm)54先端厚さ(mm)2先端幅(mm)2
  • ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,898税込8,688
    1丁
    当日出荷
    スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235先端角(°)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
  • ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
    切断能力(mm)13.0(多芯銅線)切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線3.8
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
  • ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きハンドルエンボス加工タイプつかみ面:横すじ入り調光範囲11段数能力(inch)パイプつかみ:Φ1能力(mm)ナットつかみ:24全長(mm)100質量(g)62アズワン品番65-0302-81
  • 穴用スナップリングプライヤー 曲 KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 曲

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • ガラスニブリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ガラスニブリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    種類その他プライヤ全長(mm)160材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
  • ニードルノーズペンチ 落下防止機能 KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズペンチ 落下防止機能

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
    用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8902材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9全長(mm)280タイプ直爪寸法A(mm)76.5先端形状平型形状(mm)先端E×F:2.5×3
  • 軸用グリップリング用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    軸用グリップリング用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用グリップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
    種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
  • 自転車用プライヤー 20°ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)

    自転車用プライヤー 20°ベントヘッド

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1丁
    当日出荷
    薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)200先端形状ベントノーズトラスコ品番497-2562材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼厚さ(mm)(ヘッド)3.5質量(g)182先端厚さ(mm)3.5使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
  • テレフォンプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    テレフォンプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ロングノーズトラスコ品番446-7604材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)14厚さ(mm)(ジョイント部)8.0質量(g)103口先長(mm)55先端厚さ(mm)8.5先端幅(mm)2.5
  • ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,598税込7,258
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
  • 穴用スナップリングプライヤー 45° KNIPEX(クニペックス)

    穴用スナップリングプライヤー 45°

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • ロングリーチ・ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングリーチ・ニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。
    仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):76.5幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
  • ロングリーチニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ロングリーチニードルノーズペンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
    用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8903材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9寸法(mm)55×14×280全長(mm)280質量(g)235タイプ曲爪寸法A(mm)70先端形状平型、E×F:2.5×3mm
  • プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチ

    KNIPEX(クニペックス)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。 ワークに触れずに対辺距離を目盛りで設定できます。
    仕上処理ヘッド/亜鉛合金メッキ(グレー)形状つかみ面/フラット開口範囲(mm)ナット:40/1.5インチ段数(調整)19全長(mm)180
  • ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ニードルノーズプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8