絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
229件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニラス アキレスビニラスアキレス
8,998税込9,898
1個(1m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 自己粘着性能 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000オレンジ
ワークマスター TSW2100 アキレスワークマスター TSW2100アキレス(16件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
衛生加工。衛生面に配慮し、細菌、ウイルスの繁殖を抑え、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊抗菌配合をボディに施しました。 防バイ・防臭性。カビ類の発生、活動や悪臭の原因でもあるバクテリアの増殖を抑える加工を付加しました。 耐油性に優れ、滑りにくいソール意匠に配慮しました。踵部にキックダウングリップを採用し、両手が塞がった状態でも簡単に脱ぐことが出来ます。 アンクルパッド。足あたりとフィッティングを良くするアンクルパッドを採用。衝撃吸収効果、機能性が高まりました。 長さ調整。上部をハサミで切るだけで長さの調節が可能なデザインにしています。
足幅2E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)40、35、30.5の3段階(25cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)860(26cm)機能衛生加工、耐油性、衝撃吸収性靴タイプ長靴
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 100μ厚アキレス
1,098税込1,208
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。材質帯電防止PE厚さ(mm)0.1スカイ表面抵抗値(Ω)1.0×10[[の12乗]]Ω以下(23℃、60%RH)RoHS指令(10物質対応)対応
4つ折りマットレス アキレス4つ折りマットレスアキレス
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷
安心の日本製ウレタンフォームを使用した固めマットレス。腰部硬めのこだわりの寝心地。体をしっかり支える厚さ4cm。重さ約1.7kgで持ち運びもラクラク。場所をとらずにコンパクトに収納可能。お手入れラクラク お部屋で簡単陰干し
用途マットレス、布団、寝具として。アキレスエアロン/マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/四つ折り/4つ折り/コンパクト/客用/和柄/麻の葉/シングル/ブルー/レッド/グリーン/来客/客用材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×192×4
アキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製 アキレスアキレスジョイント 管と管接続用 特殊ブレンドゴム製アキレス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手寸法L(mm)352(短縮250)寸法L1(mm)50寸法D1(mm)89寸法D2(mm)89寸法L2(mm)50寸法L3(mm)252適合パイプVP75、VU75寸法D3(mm)87寸法D4(mm)87
ゴムボート修理キット 修理キットB アキレスゴムボート修理キット 修理キットBアキレス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。
用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
ゴムボート EC4-642 アキレスゴムボート EC4-642アキレス
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:15.5レッド全長(cm)258チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123
アルミパドル(ボートパドル) アキレスアルミパドル(ボートパドル)アキレス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ゴムボート以外にも使えるシングルパドル。
用途作業艇の搭載備品として。長さ(cm)120
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
36,980税込40,678特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ アキレスアキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプアキレス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m アキレス養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50mアキレス
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6基材セイデンF特性帯電防止、防炎
イエローセイデンF アキレスイエローセイデンFアキレス
83,980税込92,378
1本
欠品中
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370イエローRoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
クッキングメイト 厨房シューズ アキレスクッキングメイト 厨房シューズアキレス
5,898税込6,488
1足
当日出荷から翌々日出荷
耐油性、耐薬品性、滑りにくいソール、幅にゆとりのある3E設計です。
用途食品工場に。厨房に。食堂に。材質甲被:合成皮革(防汚加工)、靴底:EVA+ラバー(合成ゴム)ブラック足幅EEE
ICパック アキレスICパックアキレス
2,598税込2,858
1箱(100枚)
8日以内出荷
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
ビニラス アキレスビニラスアキレス
8,698税込9,568
1個(1m)
7日以内出荷
帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
厚さ(mm)0.2幅(mm)1000
アキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用 アキレスアキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用アキレス
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
寸法L2(mm)98寸法L3(mm)40
アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製 アキレスアキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 内面フラット構造タイプ 特殊塩ビ樹脂製アキレス(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質特殊塩ビ樹脂寸法D1(mm)60寸法D2(mm)58適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)58寸法D4(mm)58
アキレストンネル農ビ アキレスアキレストンネル農ビアキレス(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
あすか配合によりベタツキが少なく、光線透過率が高く、透明性・防滴性・防霧性の優れたバランスのとれた外張りトンネル専用農ビです。ベタつきを軽減高い光線透過率優れた防適性
長さ(m)100性質防霧滴透明
帯電防止剤 スカイリックA アキレス帯電防止剤 スカイリックAアキレス
13,980税込15,378
1本(5L)
7日以内出荷
浸漬又は塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続時間は諸条件により異なります。
付属品空スプレー2個成分水、界面活性剤表面抵抗値(Ω)1×1011以下(20℃、50%RH)
ビニテープ NM50 50mm幅×50m アキレスビニテープ NM50 50mm幅×50mアキレス
7,398税込8,138
1巻
翌々日出荷
幅(mm)50長さ(m)50トラスコ品番849-9860材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系質量(kg)0.8
アキレスミエール一般制電 アキレスアキレスミエール一般制電アキレス(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
標準的なフラットで優れた透明性の製品群です。
用途通常の工場、倉庫、配送センター等の出入り口のカーテンや間仕切りにお使いください。仕様フラット透明タイプ一般制電
透明導電性フィルム(ST-PETシート) アキレス透明導電性フィルム(ST-PETシート)アキレス
79,980税込87,978
1巻
3日以内出荷
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバークリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー アキレス導電性ユニットフロアーマット Jフロアーアキレス
62,980税込69,278
1箱(36枚)
6日以内出荷
組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。
用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)種別フロアーマット材質導電性PVC接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
帯電防止ビニール アキレス帯電防止ビニールアキレス
4,598税込5,058
1枚
8日以内出荷
防炎性と高い透明性を維持したまま、優れた帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。
用途静電気を嫌う箇所での使用に適しており、クリーンルームやクリーンブース用のカーテンとして実績豊富です。厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス
66,980税込73,678
1巻(1巻)
欠品中
「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。
材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ137cm×30m表面抵抗値(Ω)10^6(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201)
ストリップ型ドアカーテン アキレスミエール アキレスストリップ型ドアカーテン アキレスミエールアキレス
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するフラットタイプのカーテンです。
用途食品加工、印刷、塗装など夜間の虫の侵入が問題となる工場などの出入り口カーテンとして。トラスコ品番102-8742材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)200厚さ(mm)2オレンジタイプ防虫制電種類フラット長さ(m)30
透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚アキレス
609税込670
1袋(100枚)
12日以内出荷
帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05スカイRoHS指令(10物質対応)対応
ローボート アキレスローボートアキレス
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
船底部最下層に特殊ウレタン樹脂コーティングを採用しています。PVCの約7倍、ゴムの約10倍の耐摩耗性強度(メーカー比)を実現し、船底が傷つきやすい有事の作業に適しています。
用途流れがゆるい場所での救助活動や、水害からの避難に。材質エコストロン(EPDM)
EPMゴムシート アキレスEPMゴムシートアキレス
18,980税込20,878
1本(10m)
3日以内出荷
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。 アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。 小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。 両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。材質EPMゴム長さ(m)10幅(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応
アキレス ワークマスター アキレスアキレス ワークマスターアキレス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
インフルエンザやノロウィルス対策に特殊薬剤をPVC(塩化ビニール)に練りこみ成型、効果が持続する抗ウィルスブーツです。表面に付着した代表的なウィルスが24時間後には約99%以上低減しました。動植物油/機械油/薬品/水を靴内への浸透を防ぎます。
形状ハイカット白/茶材質(アッパー)PVC塩化ビニール材質(ソール)PVC塩化ビニール機能抗ウィルス、耐油・耐薬靴タイプ長靴
フットポンプ アキレスフットポンプアキレス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ゴムボート用大風量フットポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。寸法(幅W×長さL)(cm)23×32
ワークマスターOSM抗ウイルス #500 アキレスワークマスターOSM抗ウイルス #500アキレス
5,798税込6,378
1足
4日以内出荷
効果が持続する抗ウイルス国産インジェクションブーツ。 抗ウイルス性試験において、表面に付着した代表的なウイルスが24時間後には99%以上低減。
機能抗ウイルス、防カビ、抗菌、耐油形状ハイカットホワイト材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴標準質量(g/片足)700材質(底部)PVC
ゴムボート LF-297WB アキレスゴムボート LF-297WBアキレス
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
パワフルエアーポンプ(電動ポンプ) アキレスパワフルエアーポンプ(電動ポンプ)アキレス(3件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
欠品中
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。付属品ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)電圧DC12連続使用時間(分)最大30消費電流(A)6.7(最大7.1)最大圧力(MPa)40
船底カバー(ローボート用) アキレス船底カバー(ローボート用)アキレス
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。
アキレス農ビ 梨地 アキレスアキレス農ビ 梨地アキレス(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質防滴梨地長さ(m)100
ミエール専用金具 固定式フレーム2m アキレスミエール専用金具 固定式フレーム2mアキレス
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
トラスコ品番455-7018材質エポキシ塗装質量(kg)4
帯電防止剤 スカイリックA18L缶 アキレス帯電防止剤 スカイリックA18L缶アキレス
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
トラスコ品番516-1011
除電ブラシ ノンスパークJS-50-1000 アキレス除電ブラシ ノンスパークJS-50-1000アキレス
99,980税込109,978
1セット(10本)
翌々日出荷
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)1000仕様アルミホルダートラスコ品番805-2441材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)185寸法H(mm)50電極結束電極
ストリップ型ドアカーテン アキレスミエールライン耐寒 アキレスストリップ型ドアカーテン アキレスミエールライン耐寒アキレス
36,980税込40,678
1巻
翌々日出荷
快適で働きやすい作業環境をつくり、省エネルギー効果を発揮する、軟質塩ビの間仕切り・ドアカーテンに最適です。 高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるドアカーテンとして適しています。
用途冷凍・冷蔵庫の出入り口カーテンや間仕切りとして仕様ライン付材質ポリ塩化ビニール(PVC)透明タイプ耐寒長さ(m)30