絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
193件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定子 先端3Φ Peacock(尾崎製作所)測定子 先端3ΦPeacock(尾崎製作所)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
先端ボール径(mm)3
標準型シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)標準型シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
継足ロッド Peacock(尾崎製作所)継足ロッドPeacock(尾崎製作所)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
割りカラー Peacock(尾崎製作所)割りカラーPeacock(尾崎製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
測定範囲(mm)50測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)長ストロークダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下仕様ショックプルーフ寸法E(mm)17.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
ダイヤルゲージ裏ブタ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージ裏ブタPeacock(尾崎製作所)
439税込483
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ローラ測定子 Peacock(尾崎製作所)ローラ測定子Peacock(尾崎製作所)
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
フラット裏蓋 Peacock(尾崎製作所)フラット裏蓋Peacock(尾崎製作所)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
適合機種55外径(Φmm)裏ぶた:59.5
てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズPeacock(尾崎製作所)
17,980税込19,778
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「超硬球」です。
材質測定子:超硬球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向正方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
定圧厚み測定器 Peacock(尾崎製作所)定圧厚み測定器Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
クラックテスター Peacock(尾崎製作所)クラックテスターPeacock(尾崎製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容スケール(クラックスケール)、ワイヤーホルダー(ワイヤーチャック用)、ワイヤー(Φ0.25×10本入り)
ローラー測定子 Peacock(尾崎製作所)ローラー測定子Peacock(尾崎製作所)
8,488税込9,337
1個
当日出荷
浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)浅穴シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
パイプゲージ Peacock(尾崎製作所)パイプゲージPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。
目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
デジタルカウンタ Peacock(尾崎製作所)デジタルカウンタPeacock(尾崎製作所)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
付属品AC電源コード(2m)×1本、パネル取付金具×2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具×1個(机上でご使用になる場合使用します)質量(g)950使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×160機能Dip swの設定(プリント基板)Dip(1):SW1(1μm/10μmを選択)、SW2(カウント方向の選択)、SW3(エラー出力有無選択)、SW4(オーバーフロー有無選択)・Dip(2)SW1(メーカー設定用)、SW2(合否判定設定値含む、含まない選択)、SW3(入力波形「矩形」「正弦」選択、SW4(RESET時間400msec/100msec選択)データ出力【(RS-232C)D-Sub9Pプラグ INCHネジ】通信モード:調歩同期式半二重、通信速度:9600bps、フォーマット:7Bit ASCII、バリティ:偶数、ストップビット:1Bit、RTS/CTS :未使用は折返し、受信コマンド:送信要求 ASCII「T」「t」/リセット ASCII「R」「r」、接続ケーブル:クロスケーブル(附属しません)【オプションBCD出力用基板】CB-BCD RS-232C出力との併用は出来ません表示桁数(10μm選択)-9999.99~00.00~9999.99、(1μm選択)-999.999~0.000~999.999消費電力(VA)9以下応答速度1000mm/sec端子台端子台・・・スクリューレス端子台、使用可能電線・・・AWG22~28、ケーブル剥き線長・・・8~9mm、ピン配列適合リニアゲージ(10μm表示選択)DL-2・D-5・D-10・D-20・D-50・D-100、(1μm表示選択)DL-2S・D-5S・D-10S・D-20S・D-50S・D-100S
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)10測定力(N)1以下適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)220使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部もしくは、耳金付裏ぶた(Φ6.5mm穴)
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
寸法l(mm)8.13対応製品PCN-S材質(ボール)超硬
ピクテスト 両面タイプ Peacock(尾崎製作所)ピクテスト 両面タイプPeacock(尾崎製作所)
22,980税込25,278
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下タイプ縦形・両面形タイプ寸法L(mm)22.4目盛0 - 40 - 0目盛仕様0-40-0戻り誤差(μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)9広範囲精度(μm)8隣接誤差(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
ダイヤルキャリパーゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルキャリパーゲージPeacock(尾崎製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
一般的に測定困難と思われる部分の外径や厚さの測定に最適な簡易測定器です。 測定範囲が広く高精度です。
用途外径、厚さ測定用測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1タイプLA(外測)タイプ(外径・厚さ測定用)指示誤差±0.2指示誤差(mm)±0.2
デジタルデップスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルデップスゲージPeacock(尾崎製作所)
45,980税込50,578
1個ほか
13日以内出荷から26日以内出荷
平面度(μm)ベース:5以下寸法(長さL×幅W)(mm)ベース :75×11
ダイヤルインサイドゲージ Uシリーズ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルインサイドゲージ UシリーズPeacock(尾崎製作所)
29,980税込32,978
1台ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01測定力(N)2以下目盛仕様0 - 50 - 0指示誤差[1回転](μm)(MPE)±13指示誤差[1/10回転](μm)(MPE)9指示誤差(μm)全測定範囲 (MPE) :±20
デジタルアップライトゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルアップライトゲージPeacock(尾崎製作所)
67,980税込74,778
1個ほか
13日以内出荷から26日以内出荷
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下測定深さ(mm)55アンビル(mm)測定子:Φ5 (SUS材) / Φ40 (セラミック材)
シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダーゲージPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
シリンダゲージヘッド部、換えロッド寸法、ネジピッチは、従来品のCC/CGシリーズと同じ仕様ですので、お手持ちの換えロッドもご使用になれます。低価格の新型シリンダゲージです。シリンダゲージの測定子
仕様指示器(推奨ダイヤルゲージオプション)0.11/0.001(mm):57B、17Z/5F15Z
スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズ Peacock(尾崎製作所)スプライン大径測定用シリンダゲージ CC-1HBシリーズPeacock(尾崎製作所)
85,980税込94,578
1セットほか
5日以内出荷から22日以内出荷
スプラインの大径測定をシリンダーゲージ応用品を利用することにより簡単に測定出来ます。
測定深さ(mm)150広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2ワッシャー厚さ(mm)換え:0.5、1.0
デジタルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)デジタルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)
50,980税込56,078
1個ほか
13日以内出荷から26日以内出荷
測定範囲(mm)0~20測定力(N)(正姿勢)1.2以下
スピンドル引上げレバー Peacock(尾崎製作所)スピンドル引上げレバーPeacock(尾崎製作所)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
取付方式PDN-21
防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所)防油型用測定子Peacock(尾崎製作所)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)12
RS232C接続ケーブル Peacock(尾崎製作所)RS232C接続ケーブルPeacock(尾崎製作所)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合機種PDN-21、PDN-51
リニヤ用リフティングレバー Peacock(尾崎製作所)リニヤ用リフティングレバーPeacock(尾崎製作所)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
取付方式DG-205、DG-207
デジタルゲージ コードレスタイプ Peacock(尾崎製作所)デジタルゲージ コードレスタイプPeacock(尾崎製作所)
79,980税込87,978
1台ほか
4日以内出荷から17日以内出荷
測定値をワイヤレスで送信! ( Bluetooth通信 5m 以内 )正確・迅速・簡単接続・ デジタルゲージ 新登場!電池で動作、連続使用で約7000時間使用可能です。デジタル表示は見やすい角度に回転させて(約2
仕様●Min+Max:最小値+最大値を保持 (Delta)●最小値:最小値を保持 (Min)●省電力:自動で電源 ON/OFF 機能 (スピンドルを動かすと自動で電源 ON )、約20分使用しないと OFF (長期間使用しないとシャットダウン)倍率表示:設定した倍率で演算表示 (Mult)使用温度(℃)5~40データ出力無線 Bluetooth4.0 USB レシーバーはアクセサリーを確認 BT-4(有線で接続出力も可)、 【有線】RS232C 準拠出力 (ケーブルはアクセサリーを確認 KB-232C、 KB-USB)最大値最大値を保持 (Max)単位切替:メトリック ・ インチ 換算表示を選択する機能 (mm/inch)電池CR-2032 (ボタン電池) 1個付属 (Bluetooth off 状態で約7000時間使用)プリセット機能任意の数値にセットする機能 (PrE)測定子X-14型 (SΦ2.0mm 鋼球付 M2.5×0.45 L=7mm)電池消耗チェック「B」 点灯で電池交換時期の機能 (B)極性切替:スピンドル押し込み方向で-数値表示機能 (dir)合否判定-NG OK +NG の合否判定 LED 表示 (Tol)保持方法Φ8mmステム保持 (耳金保持はアクセサリーを確認 GB-1DX -4)無線距離(m)データ無線送信(Bluetooth4.0 タイプ、動作距離 5 以内)(動作環境 Windows 10 でアップデート済み)
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
短脚シリンダゲージ Peacock(尾崎製作所)短脚シリンダゲージPeacock(尾崎製作所)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。
長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルゲージPeacock(尾崎製作所)
5,998税込6,598
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
低圧ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)低圧ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
12,980税込14,278
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)0.1以下隣接誤差(μm)5
ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付)) Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))Peacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1台ほか
8日以内出荷から14日以内出荷
測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下タイプローラ付タイプ測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22