絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
174件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    5,998税込6,598
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
  • 低圧ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)

    低圧ニューピクテスト

    Peacock(尾崎製作所)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    目量(mm)0.01測定力(N)0.1以下隣接誤差(μm)5
  • ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付)) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルシックネスゲージ(ローラー付))

    Peacock(尾崎製作所)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    翌々日出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0~15目量(mm)0.01測定力(N)2以下タイプローラ付タイプ測定深さ(mm)70測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)測定子(mm)7(ローラ幅)測定子平行度(μm)10(ローラ)指示誤差±22μm指示誤差(μm)±22
  • 偏心検査器 Peacock(尾崎製作所)

    偏心検査器

    Peacock(尾崎製作所)
    749,800税込824,780
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    回転する切削工具類、各種アーバ、クランクシャフト、歯車、ピストンヘッド等の広範囲に及ぶ品物の偏心度の測定、並びに円形の確認などに使用する高精度の偏心検査器です。
    長さ(mm)約875センター距離(mm)300最大加工直径(Φmm)230モールステーパNo.MT2
  • 浅穴シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    浅穴シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
  • シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ

    Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
    広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
  • ダイヤルゲージスタンド Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    最大測定高さ(mm)約100
  • 指針1回転未満ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    指針1回転未満ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    5日以内出荷から20日以内出荷
    一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。
    測定範囲(mm)80目量(mm)0.1測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)288寸法H(mm)10寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50
  • デジタルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)20最小表示量(mm)0.001/0.01(切り替え可能)測定力(N)1.5以下(バネを外した場合は0.31以下)付属品ACアダプタ(PD-05A)使用温度範囲(℃)0~40使用温度(℃)0~40精度(mm)(0.001mm表示の場合)0.003、(0.01mm表示の場合)0.01[量子可誤差を除く]最小表示(mm)0.001/0.01(切替可能)機能[表示切り替え]0.001/0.01mm表示の切り替え、[合否判定]規格値設定によりOK+NGの3段階判定(OK緑色/+NG赤色/-NG赤色)、[極性の切り替え]スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示データ出力RS-232C出力準拠電源(AC V)(50/60Hz)100~240±10%(付属のACアダプタ使用のこと)測定子M2.5 P=0.45 X-2付き応答速度1000mm/sec回転角度(°)(表示部)約280
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    89,980税込98,978
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
    測定範囲(mm)100最小表示量(mm)0.001測定力(N)3.5以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700質量(g)520使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40精度(mm)0.005(量子化誤差±1カウント含まず)最小表示(mm)0.001機能●スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)D-100S…約1.1N●ゲージスタンドをご利用になる場合は、PDS-2を使用願います。測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-9)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ20mmステムもしくはM4ネジ2箇所で本体をネジ止め
  • リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    測定範囲(mm)20測定力(N)1.5以下適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)300使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製、矩形波Low=0V/High=5V)
  • 長ストロークダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    長ストロークダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    測定範囲(mm)30目量(mm)0.01測定力(N)2.2以下仕様ショックプルーフ寸法E(mm)17.5目盛仕様±0-50-100寸法G(mm)5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)7指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)30寸法J(Φmm)8(0~-0.03)裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)10
  • PCN-2L用替え測定子 Peacock(尾崎製作所)

    PCN-2L用替え測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    長さ(mm)19.61
  • 防塵ゴム Peacock(尾崎製作所)

    防塵ゴム

    Peacock(尾崎製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • 替測定子 XC Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XC

    Peacock(尾崎製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 測定子 XP1LX-2 Peacock(尾崎製作所)

    測定子 XP1LX-2

    Peacock(尾崎製作所)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • 自動テスター用フットスイッチ Peacock(尾崎製作所)

    自動テスター用フットスイッチ

    Peacock(尾崎製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • 継ぎ足しロット Peacock(尾崎製作所)

    継ぎ足しロット

    Peacock(尾崎製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
  • 金属保護フレキシブルケーブル Peacock(尾崎製作所)

    金属保護フレキシブルケーブル

    Peacock(尾崎製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
  • 記録紙(57XΦ50mm) Peacock(尾崎製作所)

    記録紙(57XΦ50mm)

    Peacock(尾崎製作所)
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
  • レリーズ Peacock(尾崎製作所)

    レリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • レバー型測定子 Peacock(尾崎製作所)

    レバー型測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    レバーの長さが50mmありますので穴部の深い測定に適します。 裏蓋(耳金付等)を保持します。ダイヤルゲージの測定子は平形(XS-2)が適します。
  • リニヤゲージ D Peacock(尾崎製作所)

    リニヤゲージ D

    Peacock(尾崎製作所)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
  • リニアゲージ用中継コード Peacock(尾崎製作所)

    リニアゲージ用中継コード

    Peacock(尾崎製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
  • リニアゲージ Peacock(尾崎製作所)

    リニアゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • プリンター用フットスイッチ Peacock(尾崎製作所)

    プリンター用フットスイッチ

    Peacock(尾崎製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • フィンガーレバー Peacock(尾崎製作所)

    フィンガーレバー

    Peacock(尾崎製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
  • パールスケール Peacock(尾崎製作所)

    パールスケール

    Peacock(尾崎製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
  • デジタルゲージ(フライス刃高用) Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ(フライス刃高用)

    Peacock(尾崎製作所)
    62,980税込69,278
    1個
    19日以内出荷
    測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能フライス刃高さ測定用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec
  • デジタルゲージ(シリンダー用) Peacock(尾崎製作所)

    デジタルゲージ(シリンダー用)

    Peacock(尾崎製作所)
    62,980税込69,278
    1個
    19日以内出荷
    測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec
  • ダイヤルスタンド(セラミック溝ナシ) Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルスタンド(セラミック溝ナシ)

    Peacock(尾崎製作所)
    129,000税込141,900
    1個
    11日以内出荷
    テーブル寸法(mm)100×100角ステム径(Φmm)8(割ブッシュを外せば20)テーブルタイプセラミック溝無し測定可能寸法(mm)(高さ)100、(深さ)60
  • ダイヤルスタンド Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルスタンド

    Peacock(尾崎製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品ダイヤルゲージ用、てこ式ダイヤルゲージ用取付アタッチメント 各1個質量(kg)5.2直径×長さL(Φmm×mm)(主柱)25×250、(支柱)16×240ベース寸法(mm)高さ46×長さ130×幅90
  • ダイヤルゲージテスター Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージテスター

    Peacock(尾崎製作所)
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
  • ダイヤルゲージ Peacock(尾崎製作所)

    ダイヤルゲージ

    Peacock(尾崎製作所)
    6,390税込7,029
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
  • シリンダーゲージテスター Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージテスター

    Peacock(尾崎製作所)
    569,800税込626,780
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。 シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。 測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。
    目量(mm)0.001測定範囲(mm)20スピンドル端面超硬チップ付送り精度(μm)±1以下送り量(mm)0.5/1回転
  • シリンダーゲージ(本体ノミ) Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ(本体ノミ)

    Peacock(尾崎製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    タイプ標準
  • シリンダーゲージ CC Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーゲージ CC

    Peacock(尾崎製作所)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
  • シリンダーG測定アダプタ Peacock(尾崎製作所)

    シリンダーG測定アダプタ

    Peacock(尾崎製作所)
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
  • シグナルゲージ用接続コード Peacock(尾崎製作所)

    シグナルゲージ用接続コード

    Peacock(尾崎製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷