カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- ホンダ(53)
- CKD(31)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ダイヘン(12)
- 三木プーリ(12)
- トヨタ(11)
- SMC(9)
- ダイハツ(9)
- 椿本チエイン(8)
- ミツビシ(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- オルファ(4)
- 栃木屋(4)
- イースタン精工(4)
- レニショー(4)
- Telegartner(4)
- トクソー技研(4)
- ブランドをもっと見る
「196b」の検索結果

バックプランジャ形ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から14日以内出荷スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。測定範囲(mm)5目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下寸法H(mm)5.5寸法A(mm)58.5寸法D(mm)4.5寸法B(mm)38寸法C(mm)12.5外枠径(mm)38寸法I(mm)16.5戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子X-112隣接誤差(μm)10ホルダー径(mm)Φ8繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルデップスゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に適します。目量(mm)0.01測定力(N)1.4