カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- YAMAHA(ヤマハ)(38)
- SMC(13)
- スズキ(4)
- スリーナイン島野(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- アズワン(2)
- トヨタ(2)
- ニッサン(2)
- 槌屋ヤック(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- Gillette(ジレット)(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- オレゴン(OREGON)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「xn2b」の検索結果

てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から14日以内出荷てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。タイプノークラッチタイプ
ピックテスト PCN
Peacock(尾崎製作所)¥13,900~税込¥15,290~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。測定力(N)0.3以下
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子
Peacock(尾崎製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。寸法l(mm)18.63対応製品PCN-1B PCN-1BE材質(ボール)超硬