カテゴリ

  • バイク純正部品(20)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「xn2d」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
プレート クラッチドリブン 21451-22D30 スズキプレート クラッチドリブン 21451-22D30スズキ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)CP-3021
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
センサ,カム ポジシヨン 2 2D2-85897-00 YAMAHA(ヤマハ)センサ,カム ポジシヨン 2 2D2-85897-00YAMAHA(ヤマハ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
部品 26mm 充電式ハンマドリル HR262DRDX マキタ部品 26mm 充電式ハンマドリル HR262DRDXマキタ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40 SMCアルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
MX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入 MATRIXMX 2Dチューブ 12mL ラック 滅菌 24本×4ラック入MATRIX
35,059税込38,565
1ケース(4ラック×24本)
7日以内出荷
大容量チューブ 土壌、植物、食品などの保存に適している スクリューキャップ
仕様●材質チューブ●▼本体・キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●使用可能温度範囲:-20~121℃●フォーマット:24●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:24本×4ラック●ラック高さ:107.8mmアズワン品番67-6599-15
チヨウアツベン 2122Dガタ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベン 2122DガタBIGM(丸山製作所)
42,692税込46,961
1個
8日以内出荷
規格2122Dガタ部品名称チヨウアツベン 2122Dガタ図解NoRE2122D 部品_No.1
これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)これエエやん 2Dクランプ ヘルール継手 サニタリー配管GAONA(ガオナ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ボルトとゆるみ止めナットでしっかりと固定します。 人為的に外れることがなく、振動にも強いため固定配管などに最適です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。材質ステンレス形状ヘルール継手
産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ) Aratas(旧:omron)産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)Aratas(旧:omron)
439税込483
1個
当日出荷から104日以内出荷
規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)基板寸法(mm)1.6±0.2挿抜耐久(回)50材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ
ピン,ピストン 2DP-E1633-00 YAMAHA(ヤマハ)ピン,ピストン 2DP-E1633-00YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール SMCXLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシールSMC
45,980税込50,578
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
139,800税込153,780
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ) Aratas(旧:omron)産業機器用簡易接続コネクタ XN2 基板用ソケットコネクタ(1連タイプ)Aratas(旧:omron)
279税込307
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
センサの接続に最適なe-CON仕様準拠の簡単結線コネクタ。結線方式として、産業用で実績のある「スプリングクランプ方式」を採用。特殊工具不要で、簡単に結線ができます。繰り返し結線(リペア)が可能です。AWG28(0.08mm2)~AWG20(0.5mm2)の電線範囲を1個のコネクタで対応可能。(被覆外径Φ1.5以下)
使用温度範囲(℃)-30~+75(結露・氷結のないこと)定格電圧(V)DC32耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
ステ-,ホーン 2DP-H332P-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,ホーン 2DP-H332P-00YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
ケ-ス,フアン 2DP-E2621-00 YAMAHA(ヤマハ)ケ-ス,フアン 2DP-E2621-00YAMAHA(ヤマハ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ホ-ン 2DV-83371-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ン 2DV-83371-00YAMAHA(ヤマハ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
フアン 2DP-E2611-00 YAMAHA(ヤマハ)フアン 2DP-E2611-00YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ギア,ドリブン 2D1-11537-10 YAMAHA(ヤマハ)ギア,ドリブン 2D1-11537-10YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ホ-ン 2DP-H3371-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ン 2DP-H3371-00YAMAHA(ヤマハ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
リング,ピストン 2DP-F3157-00 YAMAHA(ヤマハ)リング,ピストン 2DP-F3157-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
アクスル,メイン 2D1-17411-00 YAMAHA(ヤマハ)アクスル,メイン 2D1-17411-00YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ホ-ン 2D1-83371-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ン 2D1-83371-00YAMAHA(ヤマハ)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
スタンド,メイン 2DP-F7111-00 YAMAHA(ヤマハ)スタンド,メイン 2DP-F7111-00YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
(17339)チューブ ニッサン(17339)チューブニッサン
839税込923
1個
5日以内出荷
ブラケツト,ホ-ン 2D1-23377-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,ホ-ン 2D1-23377-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ギア,シツクスピニオン 2D1-17161-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,シツクスピニオン 2D1-17161-00YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ギヤ,セカンドピニオン 2D1-17121-10 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ,セカンドピニオン 2D1-17121-10YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ミドルスクリーン  2DS2 90793-53102 YAMAHA(ヤマハ)ミドルスクリーン 2DS2 90793-53102YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スプロケツト,カムチエ-ン 2DP-E1549-01 YAMAHA(ヤマハ)スプロケツト,カムチエ-ン 2DP-E1549-01YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
ギヤ,フイフスピニオン 2D1-17151-00 YAMAHA(ヤマハ)ギヤ,フイフスピニオン 2D1-17151-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ギア,サ-ドピニオン 2D1-17131-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,サ-ドピニオン 2D1-17131-00YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
補助接点 2 DILM 10 A EATON(イートン)補助接点 2 DILM 10 AEATON(イートン)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトを備えています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM40-DILM225A●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7302-94
補助接点 2 DILE 4 A 1袋 5個入 EATON(イートン)補助接点 2 DILE 4 A 1袋 5個入EATON(イートン)
17,980税込19,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 2 極数: 2
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2 N/O●取付方法:前面取り付け●範囲:DILE ( E ) M 、ダイヤラ●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 Vアズワン品番65-7304-67
補助接点 2 DILM 10 A EATON(イートン)補助接点 2 DILM 10 AEATON(イートン)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトと付属しています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 N/O 、1 NC●取付方法:側面実装●範囲:DILM250-DILH2600●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:500 Vアズワン品番65-7304-32
デルナー天秤 2DO 富士工業用品デルナー天秤 2DO富士工業用品
739税込813
1パック(2個×1パック)
7日以内出荷
*1袋2個入り*シェルホワイトキャップ*オモリ部:鉛
用途【理想の流線型による極小の空気抵抗】安定飛行で仕掛け絡みも激減。横風にも強い。巻き上げも驚異的な軽さ!キャップ今ケーブルデルタ形状・ターコイズブルーキャップ入数(個)2
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら