カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 仙台銘板
- モノタロウ(3,776)
- エスコ(38,839)
- TRUSCO(11,793)
- SK11(3,854)
- Panasonic(パナソニック)(3,374)
- 大阪魂(2,583)
- アズワン(2,333)
- サンワサプライ(2,324)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,123)
- コクヨ(1,977)
- エレコム(1,884)
- マキタ(1,754)
- オーム電機(1,637)
- 三菱マテリアル(1,535)
- 3M(スリーエム)(1,474)
- LAMP(スガツネ工業)(1,431)
- カクダイ(1,426)
- 京セラ(1,342)
- ケニス(1,299)
- メディアカバーマーケット(1,246)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

仙台銘板
安全・保安用品を通してお得意様に色々な提案をする事により社会に貢献し、全国47拠点展開しています。エコロジーをテーマに地球に優しい商品開発に取り組み良質な商品とサービスを提供します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社仙台銘板 |
|---|---|
| 設立 | 1969/06/13 |
| 所在地 | 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目8番地の5 |
特価

マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
電池式LED回転・点滅灯
仙台銘板(11件のレビュー)¥7,888~税込¥8,677~1個当日出荷20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個欠品中カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
コーンジョイント カラーコーン用
仙台銘板(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
単管打ち込みミサイル
仙台銘板(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
PVCソフトスマートコーン
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本翌日出荷材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入りNETIS番号KT-160007-VE
単管打ち込みキャップ
仙台銘板(10件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。材質スチール質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
警笛付き 高輝度赤色LED合図灯
仙台銘板(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS全長(mm)580質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
単管キャップ
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(200個)当日出荷単管の先端に取り付け事故防止に!適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2色赤長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
ソーラースターミニ
仙台銘板(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
オレンジネット
仙台銘板¥7,998税込¥8,7981本当日出荷建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5長さ(m)50幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラースマートマーカー
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
青色LED安全ベスト 60mm巾
仙台銘板¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷から8日以内出荷付属品マンガン電池×2本テープ地色シルバーウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED色青LED光源(mcd)14000LEDランプあり電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
アローサイン AS-1型(矢印のみ反射)
仙台銘板¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷材質ABS樹脂質量(kg)6タイプ両面式寸法(高さH×幅W)(mm)460×900RoHS指令(10物質対応)対応
コーンジョイント ウェイトコーン用
仙台銘板¥699税込¥7691個欠品中ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m
仙台銘板¥3,490税込¥3,8391個当日出荷ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
LED伸縮式安全ベスト
仙台銘板¥6,598税込¥7,2581着翌日出荷高輝度緑色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2ヶ材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55
レフテープ
仙台銘板¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
クッションドラム
仙台銘板¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷赤白の反射シート ガードマン、現場、ドライバーの安全を守ります。 水袋には20L入ります。付属品水袋5個質量(kg)約7(水袋不挿入時)色赤白寸法(Φ×mm)570×810RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)Φ345