仙台銘板のロゴ

仙台銘板

安全・保安用品を通してお得意様に色々な提案をする事により社会に貢献し、全国47拠点展開しています。エコロジーをテーマに地球に優しい商品開発に取り組み良質な商品とサービスを提供します。

会社情報
会社名株式会社仙台銘板
設立1969/06/13
所在地〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目8番地の5
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプカバー 仙台銘板

    クランプカバー

    仙台銘板(9件のレビュー)
    92税込101
    1個ほか
    当日出荷
    適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板

    電池式LED回転・点滅灯

    仙台銘板(11件のレビュー)
    7,888税込8,677
    1個
    当日出荷
    20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
    用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント カラーコーン用

    仙台銘板(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管打ち込みミサイル 仙台銘板

    単管打ち込みミサイル

    仙台銘板(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
    材質スチール質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードプロテクター 仙台銘板

    コードプロテクター

    仙台銘板(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプガード(反射式) 仙台銘板

    パイプガード(反射式)

    仙台銘板
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
    寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVCソフトスマートコーン 仙台銘板

    PVCソフトスマートコーン

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷
    材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
    材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入りNETIS番号KT-160007-VE
  • 単管打ち込みキャップ 仙台銘板

    単管打ち込みキャップ

    仙台銘板(10件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
    材質スチール質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35適合管径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルバンド用ネームカバー 仙台銘板

    ヘルバンド用ネームカバー

    仙台銘板(1件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    取付方式ヘルメット取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板

    警笛付き 高輝度赤色LED合図灯

    仙台銘板(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
    材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS全長(mm)580質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
  • 看板ベッド 2型 アングルタイプ 仙台銘板

    看板ベッド 2型 アングルタイプ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途HC立看板、SL立看板用ベッド材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管キャップ 仙台銘板

    単管キャップ

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(200個)
    当日出荷
    単管の先端に取り付け事故防止に!
    適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単管たれ幕 仙台銘板

    単管たれ幕

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
    材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)取付方式吊り下げ寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDチューブライト 仙台銘板

    LEDチューブライト

    仙台銘板(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
    材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
  • 仮設停止ライン 仙台銘板

    仮設停止ライン

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
    用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラースターミニ 仙台銘板

    ソーラースターミニ

    仙台銘板(27件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
    材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桃太郎旗 仙台銘板

    桃太郎旗

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    鮮やか、光る。蛍光。
    材質テトロン取付方式のぼり旗寸法(幅W×長さL)(mm)450×1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネバンド 仙台銘板

    メガネバンド

    仙台銘板(6件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合Φ31.8mmフレーム材質スチール質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
  • オレンジネット 仙台銘板

    オレンジネット

    仙台銘板
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
    材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5長さ(m)50幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能型ヘルバンド 仙台銘板

    万能型ヘルバンド

    仙台銘板(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    どんなヘルメットでも取付可能。 従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。 リバーシブル使用も可能です。
    材質ネオプレーンゴム(特殊繊維)取付方式ヘルメット取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック) 仙台銘板

    コンクリートベース(ガードフェンス用コンクリートブロック)

    仙台銘板
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    材質コンクリート質量(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250(120)Φ32用穴×4
  • 点字パネル ラインタイプ 仙台銘板

    点字パネル ラインタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
  • 地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600 仙台銘板

    地中探査棒『穴掘ーる』 ANA-1600

    仙台銘板
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4849RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーラースマートマーカー 仙台銘板

    ソーラースマートマーカー

    仙台銘板
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能
    材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
  • バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン カラーコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • イラスト標識WBシリーズ 仙台銘板

    イラスト標識WBシリーズ

    仙台銘板
    699税込769
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質クリーンエコボード(穴4スミ)取付方式穴4スミRoHS指令(10物質対応)対応
  • コーンサイン 普通反射タイプ 仙台銘板

    コーンサイン 普通反射タイプ

    仙台銘板(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷から8日以内出荷
    わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
    仕様封入型反射シート使用材質ポリプロピレン発泡厚さ(mm)4寸法(mm)300×500種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザイン文字入り
  • 歩行者マット 仙台銘板

    歩行者マット

    仙台銘板(8件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    種別歩行者マット材質ゴム製厚さ(mm)4.1寸法(mm)600×3600質量(kg)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点字パネル ポイントタイプ 仙台銘板

    点字パネル ポイントタイプ

    仙台銘板
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8
  • 青色LED安全ベスト 60mm巾 仙台銘板

    青色LED安全ベスト 60mm巾

    仙台銘板
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品マンガン電池×2本テープ地色シルバーウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED色LED光源(mcd)14000LEDランプあり電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)
  • 安全旗(布製) 仙台銘板

    安全旗(布製)

    仙台銘板
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    材質天竺木綿寸法(mm)900×1200ハトメ数2表示内容安全旗RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフテープ 仙台銘板

    レフテープ

    仙台銘板
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
    用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
  • コーンジョイント ウェイトコーン用 仙台銘板

    コーンジョイント ウェイトコーン用

    仙台銘板
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ウェイトコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質PE寸法(mm)(幅)58×230質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板

    バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m

    仙台銘板
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
    材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吹き流し SS 仙台銘板

    吹き流し SS

    仙台銘板(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステルタフタ長さ(mm)1200緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオコーンキャップ 仙台銘板

    ネオコーンキャップ

    仙台銘板(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    フラッシュ120、スーパー90、ソーラースターミニ(赤)をカラーコーンに取付ける際に使用します
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED伸縮式安全ベスト 仙台銘板

    LED伸縮式安全ベスト

    仙台銘板
    6,598税込7,258
    1着
    翌日出荷
    高輝度緑色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
    用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2ヶ材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55