仙台銘板
安全・保安用品を通してお得意様に色々な提案をする事により社会に貢献し、全国47拠点展開しています。エコロジーをテーマに地球に優しい商品開発に取り組み良質な商品とサービスを提供します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社仙台銘板 |
|---|
| 設立 | 1969/06/13 |
|---|
| 所在地 | 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目8番地の5 |
|---|
マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付仙台銘板(8件のレビュー)当日出荷
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
電池式LED回転・点滅灯仙台銘板(11件のレビュー)当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m仙台銘板(2件のレビュー)当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
コーンジョイント カラーコーン用仙台銘板(1件のレビュー)当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。
7方向にテープの連結が可能です。
テープは本体に収納可能です。(手動巻取)
標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
単管打ち込みミサイル仙台銘板(5件のレビュー)当日出荷
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
単管打ち込みキャップ仙台銘板(10件のレビュー)当日出荷
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35RoHS指令(10物質対応)対応
PVCソフトスマートコーン仙台銘板(2件のレビュー)翌日出荷
材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。
反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
NETIS番号KT-160007-VE材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
警笛付き 高輝度赤色LED合図灯仙台銘板(1件のレビュー)当日出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
単管たれ幕仙台銘板(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
LEDチューブライト仙台銘板(11件のレビュー)当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10色赤材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
仮設停止ライン仙台銘板(1件のレビュー)当日出荷
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10色白RoHS指令(10物質対応)対応
万能型ヘルバンド仙台銘板(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
どんなヘルメットでも取付可能。
従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。
リバーシブル使用も可能です。
取付方式ヘルメット取付材質ネオプレーンゴム(特殊繊維)RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラースターミニ仙台銘板(27件のレビュー)当日出荷
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
コーンサイン 普通反射タイプ仙台銘板(1件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
わかりやすく、大きな表示文字。
安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。
カラーコーンにワンタッチで装着できます。
反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
寸法(mm)300×500厚さ(mm)4材質ポリプロピレン発泡仕様封入型反射シート使用デザイン文字入り種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
歩行者マット仙台銘板(8件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)600×3600材質ゴム製種別歩行者マット厚さ(mm)4.1質量(kg)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
吹き流し SS仙台銘板(1件のレビュー)当日出荷
長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ色緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー90仙台銘板(4件のレビュー)当日出荷
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能
従来と変わらぬ視認性確保
夜間自動点滅装置付
リングデリネーターによる夜間視認性アップ
視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90全高(mm)240使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)動作範囲300LX以下点滅点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)レンズ色赤(デリネーター付)差込穴径(mm)40ΦRoHS指令(10物質対応)対応
ガード隊仙台銘板(1件のレビュー)翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。
反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
樹脂製単管バリケード ぱんだガード仙台銘板(1件のレビュー)5日以内出荷
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40質量(kg)2.3RoHS指令(10物質対応)対応