絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
仙台銘板のロゴ

仙台銘板

安全・保安用品を通してお得意様に色々な提案をする事により社会に貢献し、全国47拠点展開しています。エコロジーをテーマに地球に優しい商品開発に取り組み良質な商品とサービスを提供します。

会社情報
会社名株式会社仙台銘板
設立1969/06/13
所在地〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目8番地の5
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプカバー 仙台銘板クランプカバー仙台銘板(9件のレビュー)
92税込101
1個ほか
当日出荷
適合Φ48.6mm単管クランプトラスコ品番788-4893
電池式LED回転・点滅灯 仙台銘板電池式LED回転・点滅灯仙台銘板(11件のレビュー)
7,888税込8,677
1個
当日出荷
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS質量(g)500(電池除く)電源単3乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m 仙台銘板バリアライン カラーコーン用 トラテープ5m仙台銘板(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×256質量(g)300テープ長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板コーンジョイント カラーコーン用仙台銘板(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
単管打ち込みミサイル 仙台銘板単管打ち込みミサイル仙台銘板(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
単管打ち込みキャップ 仙台銘板単管打ち込みキャップ仙台銘板(10件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
Φ48.6の単管の端に取り付けるだけで、打ち込み時の単管の傷みを減らせます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)140寸法(Φ×高さH)(mm)52×35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルバンド用ネームカバー 仙台銘板ヘルバンド用ネームカバー仙台銘板(1件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷から5日以内出荷
取付方式ヘルメット取付RoHS指令(10物質対応)対応
PVCソフトスマートコーン 仙台銘板PVCソフトスマートコーン仙台銘板(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
NETIS番号KT-160007-VE材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
看板ベッド 2型 アングルタイプ 仙台銘板看板ベッド 2型 アングルタイプ仙台銘板(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途HC立看板、SL立看板用ベッド材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
警笛付き 高輝度赤色LED合図灯 仙台銘板警笛付き 高輝度赤色LED合図灯仙台銘板(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
単管たれ幕 仙台銘板単管たれ幕仙台銘板(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から11日以内出荷
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ 単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
LEDチューブライト 仙台銘板LEDチューブライト仙台銘板(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
仮設停止ライン 仙台銘板仮設停止ライン仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
万能型ヘルバンド 仙台銘板万能型ヘルバンド仙台銘板(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
どんなヘルメットでも取付可能。 従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。 リバーシブル使用も可能です。
取付方式ヘルメット取付材質ネオプレーンゴム(特殊繊維)RoHS指令(10物質対応)対応
メガネバンド 仙台銘板メガネバンド仙台銘板(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラースターミニ 仙台銘板ソーラースターミニ仙台銘板(27件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~60充電時間(時間)約16充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)点灯保持時間20ミリ秒点滅数(回/分)110±10RoHS指令(10物質対応)対応
コーンサイン 普通反射タイプ 仙台銘板コーンサイン 普通反射タイプ仙台銘板(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
わかりやすく、大きな表示文字。 安全、環境にやさしいプラスチックで角がない。 カラーコーンにワンタッチで装着できます。 反射シートの採用により、夜間における視認性はもちろん、昼間・薄暮時・曇天時・降雪時においても高い視認性を大幅に改善。
寸法(mm)300×500厚さ(mm)4材質ポリプロピレン発泡仕様封入型反射シート使用デザイン文字入り種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
歩行者マット 仙台銘板歩行者マット仙台銘板(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
寸法(mm)600×3600材質ゴム製種別歩行者マット厚さ(mm)4.1質量(kg)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
四アルキル鉛等 作業主任者の職務 J29 仙台銘板四アルキル鉛等 作業主任者の職務 J29仙台銘板(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷
材質クリーンエコボード(穴4スミ)文字内容四アルキル鉛等 作業主任者の職務 J29取付方式ビス止め寸法(高さH×幅W)(mm)500×400
吹き流し SS 仙台銘板吹き流し SS仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
長さ(mm)1200材質ポリエステルタフタ緑×白直径(Φmm)300質量(g)214材質(ひも)クレモナRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー90 仙台銘板スーパー90仙台銘板(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90全高(mm)240使用温度(℃)-20~+60(周辺温度)動作範囲300LX以下点滅点滅数(回/分)約110(毎秒点滅)レンズ色赤(デリネーター付)差込穴径(mm)40ΦRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト掲示板 CP掲示板101 900×1200(マーカー・数字マグネット付属) 仙台銘板コンパクト掲示板 CP掲示板101 900×1200(マーカー・数字マグネット付属)仙台銘板(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
材質スチール寸法(高さH×幅W)(mm)900×1200
ガード隊 仙台銘板ガード隊仙台銘板(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)ほか
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
樹脂製単管バリケード ぱんだガード 仙台銘板樹脂製単管バリケード ぱんだガード仙台銘板(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット(5枚)
5日以内出荷
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。 従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。 ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。 動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40質量(kg)2.3RoHS指令(10物質対応)対応