絞り込み
ブランド
- 仙台銘板
- モノタロウ(68)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(91)
- パトライト(PATLITE)(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(263)
- エーモン(18)
- YEC(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- RS PRO(514)
- 伊東電機(1,058)
- 三菱電機(662)
- アズワン(244)
- omron(オムロン)(224)
- メディアカバーマーケット(196)
- サンワサプライ(160)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(153)
- コガネイ(137)
- エレコム(131)
- オーム電機(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「on off」の検索結果

マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラースマートマーカー
仙台銘板(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スマートコーンと一体型の工事灯 設置・撤去の際にユニットの取り外し不要(積み重ねてもスイッチに触れない構造) 特殊光学設定で視認性が抜群 無日照連続動作90時間以上 様々なコーンへ取付が可能材質(本体)ポリカーボネート(クリア)寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×47.5機能スイッチ切り替式(ON-OFF)電池単結晶シリコン太陽電池、(蓄電池)Ni-MHニッケル水素動作(点滅モード)回転、(点灯時間帯)夜間/日没から日の出までRoHS指令(10物質対応)対応発光体高輝度拡散型LEDΦ5、(発光体)赤、(数量)3灯
ロードプロジェクターミニ ソーラー式 3W(約400ルーメン相当) 路面・壁面投影
仙台銘板¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷単管や安全鋼板に設置し、路面・壁面に3種類の文字を投影用途文字を投射し、現場事務所の防犯や歩行者通路、段差危険個所の注意喚起に役立ちます寸法(mm)256×196×175質量(kg)約3.1スイッチON/OFF 夜間自動点滅装置付電源100V&ソーラー発光色防犯カメラ作動中=赤 段差注意=白 歩行者注意=白使用時間ソーラーバッテリー使用時、無日照で約30時間充電時間100V:約5時間 / ソーラー:約18時間点滅1秒点灯⇒1.5秒消灯