絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東京ミモレ

東京ミモレのページです。東京ミモレは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパー除菌バスター 東京ミモレスーパー除菌バスター東京ミモレ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
大量散布でかんたん除菌!!ガンタイプの電動散布器細かいミストを大量に散布広い範囲もかんたん除菌霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく本体はUSB充電式コードレスなのでどこでも活躍設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針)寸法(mm)250×230×85質量(g)535電源DC5V/1A定格電力(W)10定格電圧(V)110~240電源コード(m)約1(USBコード)タンク容量(mL)400モーター出力(W)8±1充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)2600使用可能時間(分間)約60繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスボタン式警報器 東京ミモレワイヤレスボタン式警報器東京ミモレ
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
緊急対策110番!ワイヤレスボタン式警報器で家の中から隣人へ救助要請ができる。防水性能IP65なので、ソーラーパネルで充電も可能で、USB充電での設置も可能。防犯対策として便利な商品。
用途ワンボタンで隣人に緊急事態を通知することができる。仕様【使用可能時間】本体:待機状態で約30日間※日照無し、USB充電のみの場合。【送信機最大接続数】本体1台につき40機セット内容本体・送信機(首かけ用ストラップ付き)・USBコード・壁面取付用アーム・両面テープ・ネジ・取扱説明書材質ABS・シリコーンゴム寸法(mm)136×72×72容量電池:3.7V/600mAh(リチウムポリマー電池)質量(g)183周波数(Hz)315電源本体:ソーラーパネル・USB充電(DC5V/1A)●送信機:コイン型リチウム電池(CR2032)充電時間ソーラー:約6~8時間※日射時間による。●USB:約4時間使用可能温度範囲(-)20~60℃電源コードMicro USB Type-B(本体側)動作時間アラーム:30分電波到達距離(m)屋外見通し最大100防水性IP65(本体)※送信機は防水ではありません。音量(dB)アラーム:120電池寿命(年)送信機:約1(待機状態)
スマートナノスプレー 東京ミモレスマートナノスプレー東京ミモレ
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
人が集まる会議室、オフィス、トイレなどを除菌!微細なミストで拭き取り不要!細かいミストで広範囲への仕様に最適電動散布なので、吹き付けの手間なく、楽々便利拭き取りがいらないほどの細かいミスト充電式、コードレス、片手で扱えるほどの軽さ部屋においても違和感のないデザイン
セット内容本体、USBコード、取扱説明書材質ABS、PE寸法(mm)約200×175×60質量(g)約330電源DC5V/1A定格電力(W)6.5定格電圧(V)110~240タンク容量(mL)約250電源コードUSB-C to Aコード充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)1800使用可能時間(分間)約60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
緊急対策110番 東京ミモレ緊急対策110番東京ミモレ
47,980税込52,778
1組(24セット)ほか
18日以内出荷
緊急対策110番ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dBいざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。
用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。RoHS指令(10物質対応)対応
アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 東京ミモレアルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱東京ミモレ
59,980税込65,978
1セット(10個×60箱)
18日以内出荷
イギリス製電気化学式センサー内蔵の「アルコールチェッカーTMAC-001」専用の補充用マウスピースです。毎日のアルコールチェックでマウスピースを清潔に保つためマウスピースを都度交換することをお薦めします。マウスピースは個別梱包となっています。
用途電気化学式センサー内蔵アルコールチェッカーTMAC-001の交換用マウスピース。仕様数量:10(個/箱)セット内容60箱材質PP寸法(mm)約45×13×13質量(g)2
アルコールチェッカー8台セット 東京ミモレアルコールチェッカー8台セット東京ミモレ
129,800税込142,780
1セット(8台)
18日以内出荷
2023年12月から業務車両の乗車運転前のアルコール検査とその記録保管の義務化への最適なアルコールチェッカー。イギリス製で信頼性の高いハイスペック電気化学式センサー内臓でアルコールを高精度で検知します。応答時間は2~3秒。乗車前にすぐにチェックできます。付属のマウスピースを使って呼気を吹き込むので、より信頼性の高い検知が可能です。マウスピース 10個つき。
用途車両乗車前アルコール検査用(2023年12月から運転前にアルコール検知器での飲酒検査が義務化)適合基準:EN16280セット内容本体、マウスピース10個、取扱説明書(保証書付属)材質PP(マウスピース)材質(本体)ABS、PC質量(g)87電源アルカリ単4電池2本(別売)測定範囲(mg/L)0.000~2.000温度(℃)動作環境:0~50精度測定:+-0.025(0.250以下)、±0.040(0.400以下)、±10%(0.400超過)(mg/L)測定方式電気化学式センサー感度センサー:0.005(mg/L)機能測定記録:50回時間呼気吹付:5秒応答時間(秒)2~3本体サイズ(mm)約120×57×26寿命センサー:2年間または2万回使用のいずれか保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応