絞り込み
ブランド
- オザック精工
- モノタロウ(3,834)
- メディアカバーマーケット(40,193)
- エスコ(39,756)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,376)
- TRUSCO(12,262)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,774)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,023)
- TKG(3,893)
- マキタ(3,872)
- カクダイ(3,768)
- LAMP(スガツネ工業)(3,618)
- パール金属(3,493)
- イスカル(3,364)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,284)
- サンワサプライ(3,069)
- アズワン(3,060)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
オザック精工
オザック精工のページです。オザック精工は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在161件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | オザック精工株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒350-1101 埼玉県川越市的場1550 |
特価

エコシリーズ標準型 LMタイプ
オザック精工¥689~税込¥758~1個当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状標準型材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック
オザック精工¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミダイキャスト合金ユニット形状フランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
オザック精工¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。材質FC25ユニット形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ
オザック精工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ角形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
ダブル・センター位置T型フランジ LFDTCタイプ
オザック精工¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジはT型で省スペースで簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
シングル・コンパクトハウジング・アルミケース
オザック精工¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル丸型フランジ
オザック精工¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルT型フランジ LFDTタイプ
オザック精工¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーT型フランジ LFT-MFタイプ
オザック精工¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・ボス位置角型フランジ LFDKBタイプ
オザック精工¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジは角型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・コンパクトハウジング・アルミケース
オザック精工¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ベアリングが2個組み込まれており耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
角形フランジ
オザック精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・センター位置角型フランジ LFDKCタイプ
オザック精工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジは角型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト・シャフトサポーター
オザック精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷強靭なアルミダイキャスト製で芯高は最小限に抑えており、コンパクトな設計に最適です。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・ボス位置T型フランジ LFDTBタイプ
オザック精工¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジはT型で省スペースで簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーダブルT型 LFDT-MFタイプ
オザック精工¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
T型フランジ
オザック精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応