絞り込み
ブランド
- オザック精工
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: オザック精工のすべての商品

<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
オザック精工¥72,980~税込¥80,278~1個12日以内出荷寸法t(mm)12寸法S2(mm)M10寸法S3(mm)M8RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ダブル・センター位置T型フランジ LFDTCタイプ
オザック精工¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジはT型で省スペースで簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
シングル・コンパクトハウジング・アルミケース
オザック精工¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル丸型フランジ
オザック精工¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルT型フランジ LFDTタイプ
オザック精工¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーT型フランジ LFT-MFタイプ
オザック精工¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・ボス位置角型フランジ LFDKBタイプ
オザック精工¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジは角型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・コンパクトハウジング・アルミケース
オザック精工¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷コンパクトなハウジングに入っており装置の省スペース化・軽量化が可能です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ベアリングが2個組み込まれており耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
角形フランジ
オザック精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・センター位置角型フランジ LFDKCタイプ
オザック精工¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジは角型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト・シャフトサポーター
オザック精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷強靭なアルミダイキャスト製で芯高は最小限に抑えており、コンパクトな設計に最適です。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・ボス位置T型フランジ LFDTBタイプ
オザック精工¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジはT型で省スペースで簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーダブルT型 LFDT-MFタイプ
オザック精工¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
T型フランジ
オザック精工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷端面にT型のフランジが付いており省スペースで簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
丸形フランジ
オザック精工¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷端面に丸型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジRoHS指令(10物質対応)対応
リニアベアリング
オザック精工¥929~税込¥1,022~1個4日以内出荷最も多く使用されている形状です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・ボス位置丸型フランジ LFDBタイプ
オザック精工¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷フランジ位置がボス型になっておりインロータイプとしてベアリングを使用出来ます。フランジは丸型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ダブル角型フランジ LFDKタイプ
オザック精工¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷端面に角型のフランジが付いており簡単に組付けられます。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。ダブルタイプなので耐荷重性に優れています。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリー標準型 L-MFタイプ
オザック精工¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷新開発シール構造によりグリース漏れが大幅に防止され既存品に比べ約3.7倍の長寿命化が図れます。標準で一般用グリースが封入されています。その他、CG(クリーン環境用)・HG(高温低温用)・VG(真空用)・FG(食品用)のオプションがあります。密封性が高く、異物侵入防止の機能もあり粉塵の多い環境での使用に効果があります。上記グリースの封入と密封性の向上により走行音が静かになります。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・センター位置丸型フランジ LFDCタイプ
オザック精工¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジは丸型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ
オザック精工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズ角形フランジ LFKMタイプ
オザック精工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ角形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ
オザック精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブルT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズダブル丸型フランジ LFDMタイプ
オザック精工¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブル丸型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃形状丸型フランジ
エコシリーズダブル角型フランジ LFDKMタイプ
オザック精工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブル角型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズ丸形フランジ LFMタイプ
オザック精工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状丸形フランジ材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプ丸形フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
<MCHW-MF> メンテナンスフリー 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
オザック精工¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFLKC-MF> ウルトラ メンテナンスフリー 防錆 センター角フランジ付 ロング リニアベアリング
オザック精工¥82,980~税込¥91,278~1個16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応