カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- オザック精工
- JTC(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- THK(6)
- ツガミ(3)
- 協育歯車(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥7,108~税込¥7,819~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら