槌屋ヤックのロゴ

槌屋ヤック

槌屋ヤックのオリジナルブランドは、カップホルダー、灰皿、小物アクセサリーから、カーTV関連、店舗用什器、棚下LED照明、トラック用品まで約2000アイテムにも及びます。お客様に満足いただける納得のいくモノづくりを極めよう。それが、槌屋ヤックのモノ作りの原点です。

会社情報
会社名槌屋ヤック株式会社
所在地〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
646件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルム貼りハンドスプレー 槌屋ヤック

    フィルム貼りハンドスプレー

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    649税込714
    1本(500mL)
    当日出荷
    ウインドーフィルムを貼りやすくするための専用スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜くことができる。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
  • ビッグラバースキージ 槌屋ヤック

    ビッグラバースキージ

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。 作業効率が高いビッグサイズ。
    ブラック・ブルー
  • Pトップマーカーレンズ(アクリル) 槌屋ヤック

    Pトップマーカーレンズ(アクリル)

    槌屋ヤック(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(レンズ)
    適合Y-45、Y-90、YT-L45材質アクリル材質(レンズ)アクリル主材質アクリル
  • シューズトレイ 槌屋ヤック

    シューズトレイ

    槌屋ヤック(21件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    アイデア次第で用途いろいろ。 泥んこ靴もおまかせ。 小物をまとめて整頓上手。
  • リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック

    リングライトソケット ツインセパレート

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
    仕様通電モニターランプ付電圧(V)DC12コード長さ(m)約1出力電流(A)最大許容約7ヒューズ10A光色ブルー
  • リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック

    リングライトソケット ディレクション 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
    用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
  • リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A 槌屋ヤック

    リングライトソケット ツイン+2口USB 4.8A

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    タブレットもスマートフォンと同時充電可能。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
    適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
  • プロキット2 槌屋ヤック

    プロキット2

    槌屋ヤック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
  • LED ドームマーカー 24V 槌屋ヤック

    LED ドームマーカー 24V

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    レンズ交換ができるLEDマーカー インナーレンズによる拡散光 DC24V車専用 環境対応(RoHS) 配線が楽なボトルアースタイプ
    付属品取り付け用M5フランジナット直径(Φmm)90高さ(mm)80質量(g)約130外径×高さH(Φmm×mm)90×80本体質量(g)約130コード長さ(mm)150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)約45(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル材質(リング)PPLED使用数(個)3防水性IPX7(インナーLEDユニット)動作温度範囲(℃)-30~+70
  • マルチグリップバー 槌屋ヤック

    マルチグリップバー

    槌屋ヤック(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
    長さ(mm)約850~1400耐荷重(kg)最大約5取付寸法(mm)最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすいです。スキージ付きです。日射し(熱線)カット率99%。可視光線透過率0.3%。紫外線カット率99%真っ黒
  • USBツインソケット 4.8A 12/24V 槌屋ヤック

    USBツインソケット 4.8A 12/24V

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USBポート数2
  • 超流星マーカー 12/24V 槌屋ヤック

    超流星マーカー 12/24V

    槌屋ヤック(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
    付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)78質量(g)約130タイプボルトアース規格特許登録:第4484753号外径×高さH(Φmm×mm)90×94コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約130コード長さ(mm)約140(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約130取付ピッチ(mm)45~60定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V材質(リング)ABSLED使用数(個)9
  • コイルドリンク2 槌屋ヤック

    コイルドリンク2

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ペットボトル対応。 置き型コイルドリンク。 ちょっとした小物入れにも最適。 ダッシュボードやアームレストトレイ等に装着可能。 お部屋やオフィスのインテリアにも最適。 両面テープ貼付け。
    用途500mLペットボトル・350mL缶用ブラック
  • LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤック

    LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
    用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
  • オイルジョッキ 槌屋ヤック

    オイルジョッキ

    槌屋ヤック(57件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    オイル交換の必需品。
    危険物の類別非危険物
  • フィルム用ヘラセット2 槌屋ヤック

    フィルム用ヘラセット2

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
  • 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック

    超流星マーカーユニット 12/24V

    槌屋ヤック(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
    用途超流星マーカー補修部品。適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約40規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70定格電圧変動範囲DC10~32V
  • すべらないシートシリコーン 槌屋ヤック

    すべらないシートシリコーン

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。 ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。 曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。 好きなサイズに自由にカットできる。 水洗いをすれば繰り返し使用可能。 内装にマッチする革シボ柄。
  • 200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック

    200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用

    槌屋ヤック(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。 ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
    用途200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。材質PCブラック/シルバーメーカートヨタ
  • ロールカーテン 槌屋ヤック

    ロールカーテン

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。 両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
    用途日射し対策やプライバシー保護時に最適材質PVC・ABS・ナイロンブラック伸縮範囲(cm)0~55
  • リバーシブルUSBソケット 槌屋ヤック

    リバーシブルUSBソケット

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
    ブラック取付アクセサリー電源ソケットに差し込みタイプダイレクト2連ソケット電圧(V)DC12許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7角度調整範囲90度
  • slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用) 槌屋ヤック

    slim流星ポイントマーカー(DC12/24V共用)

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
    付属品フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約42タイプコードアース規格意匠登録:第1350840号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)96×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約42定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×45×26コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約42取付ピッチ(mm)70定格電流(mA)(DC14V時)約40(DC28V時)約20定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
  • ハンドルスピンナー 2 BK 槌屋ヤック

    ハンドルスピンナー 2 BK

    槌屋ヤック(21件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
    ブラック適合ハンドルΦ28~33mm
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%SI
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途フィルム厚約1.5倍(メーカー比)のコシがあって貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%
  • かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 しなやかな風合いで抜群のフィット感。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
    適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
  • Y-44リング 槌屋ヤック

    Y-44リング

    槌屋ヤック(8件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ
    付属品取付ビス適合CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45材質PP材質(本体)PP材質(ベース)PP主材質PP
  • 流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック

    流星マーカー (DC24V)

    槌屋ヤック(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ガラスレンズのLEDマーカー
    用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
  • カーテンランナー 15個入り 槌屋ヤック

    カーテンランナー 15個入り

    槌屋ヤック
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    車種別のカーテンランナー
    用途カーテン取付時の必需品材質POM乳白色入数15個入り
  • トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
    仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
  • マーカーステー 槌屋ヤック

    マーカーステー

    槌屋ヤック(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    マーカー用パーツ(ステー)
    材質(本体)タイプワイド外径×高さH(Φmm×mm)110×80材質(ベース)取付ピッチ(mm)66
  • 閃光車高灯 槌屋ヤック

    閃光車高灯

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。 DC12V/24V共用。
    材質(本体)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)22材質(本体)ABS質量(g)約60タイプコードアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V定格電圧(V)DC12/24外径×高さH(Φmm×mm)119×30本体質量(g)約60定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22コード長さ(mm)各200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約60取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)10
  • リングライトソケット トリプルセパレート 槌屋ヤック

    リングライトソケット トリプルセパレート

    槌屋ヤック(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    欠品中
    3種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 合計最大許容出力電流:約7A コード長:約1m 通電モニターランプ付き ブルー光。 DC12V
  • 200系 ハイエース専用 スマホホルダー 槌屋ヤック

    200系 ハイエース専用 スマホホルダー

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    200系ハイエースバン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車のメーターパネル左側に取り付けるスマートフォンホルダー。 スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールド可能。 運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールド。 本製品を装着後もスイッチ操作、エアコンルーバーの開閉・調節が可能。 見やすい角度に上下方向の角度調節が可能。 駐停車時には、ストッパーを折りたたむことでスマートフォントレイとしても使用可能。 スマートフォン装着時のガタツキ音を防止するクッションラバー付き。 幅58mm以上、厚み15mmまで、高さ165mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量250g)。 パネルの着脱不要。メーターパネル左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 内装に合わせた革シボ調+黒シボ調。
    ブラックメーカートヨタ適合車種ハイエース耐荷重(g)250適合寸法(mm)幅58以上、厚み15まで、高さ165まで
  • ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック

    ティッシュサスペンドホルダー2

    槌屋ヤック(25件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220~250mm/厚み45~65mm
  • LEDボルテージチェッカー 槌屋ヤック

    LEDボルテージチェッカー

    槌屋ヤック(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。 ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。 エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。 LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
    定格電圧 DC V12
  • スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤック

    スズキ系用 ETC取付基台

    槌屋ヤック(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
    適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
  • のびるのびるロープ 槌屋ヤック

    のびるのびるロープ

    槌屋ヤック(37件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。 安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。 白旗付き。
    仕様車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm材質ポリエステル、ゴム紐などイエローサイズ収縮時:約2m 伸張時:約4mパッケージサイズ(mm)H190×W250×D100
  • ピタンコミニ スマホホルダー1 槌屋ヤック

    ピタンコミニ スマホホルダー1

    槌屋ヤック(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。 携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。 幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。 ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
    取付方式ゲル吸盤