槌屋ヤック 槌屋ヤックのオリジナルブランドは、カップホルダー、灰皿、小物アクセサリーから、カーTV関連、店舗用什器、棚下LED照明、トラック用品まで約2000アイテムにも及びます。お客様に満足いただける納得のいくモノづくりを極めよう。それが、槌屋ヤックのモノ作りの原点です。
会社情報 会社名 槌屋ヤック株式会社 所在地 〒444-8516 愛知県岡崎市日名西町3番地
自動車用品 (99) トラック用品 (31) ブランド: 槌屋ヤック商品レビュー: ★4以上すべて解除
槌屋ヤック (11件のレビュー) 当日出荷
マーカー用パーツ(レンズ)
適合 Y-45、Y-90、YT-L45 材質 アクリル 材質(レンズ) アクリル 主材質 アクリル
槌屋ヤック (21件のレビュー) 当日出荷
アイデア次第で用途いろいろ。
泥んこ靴もおまかせ。
小物をまとめて整頓上手。
槌屋ヤック (3件のレビュー) 当日出荷
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様 通電モニターランプ付 電圧(V) DC12 コード長さ(m) 約1 出力電流(A) 最大許容約7 ヒューズ 10A 光色 ブルー
槌屋ヤック (25件のレビュー) 当日出荷
アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。
純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。
ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。
アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。
車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm) 約850~1400 耐荷重(kg) 最大約5 取付寸法(mm) 最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
槌屋ヤック (5件のレビュー) 当日出荷
タブレットもスマートフォンと同時充電可能。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))
適合 DC12V コード長さ(m) 約1 出力電流(A) (USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
槌屋ヤック (4件のレビュー) 当日出荷
地も照らす。
光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。
水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール採用。
用途 DC24V車専用 コード長さ(mm) 140(0.5sq)
槌屋ヤック (4件のレビュー) 当日出荷
レンズ交換ができるLEDマーカー
インナーレンズによる拡散光
DC24V車専用
環境対応(RoHS)
配線が楽なボトルアースタイプ
付属品 取り付け用M5フランジナット 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 80 質量(g) 約130 外径×高さH(Φmm×mm) 90×80 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 150(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) 約45(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (灯体)PP/スチール、(レンズ)アクリル 材質(リング) PP LED使用数(個) 3 防水性 IPX7(インナーLEDユニット) 動作温度範囲(℃) -30~+70
槌屋ヤック (4件のレビュー) 当日出荷
リングがブルーに光る。
好きな角度に調整可能。
配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途 2つの電装品が使える。 仕様 通電モニターランプ付き。 材質 ABS・PC・スチール 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電圧 DC V DC24 口数 2 材質(ベース) ABS・PC・鉄 主材質 ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A) 最大7
槌屋ヤック (9件のレビュー) 当日出荷
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品 フランジナットM5(2個) 直径(Φmm) 90 高さ(mm) 78 質量(g) 約130 タイプ ボルトアース 規格 特許登録:第4484753号 外径×高さH(Φmm×mm) 90×94 コード長さ(m) 140(0.5sq) 本体質量(g) 約130 コード長さ(mm) 約140(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 材質(ベース) PP・鉄 質量(g/個) 約130 取付ピッチ(mm) 45~60 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 定格電圧変動範囲 DC10~32V 材質(リング) ABS LED使用数(個) 9
槌屋ヤック (6件のレビュー) 当日出荷
ペットボトル対応。
置き型コイルドリンク。
ちょっとした小物入れにも最適。
ダッシュボードやアームレストトレイ等に装着可能。
お部屋やオフィスのインテリアにも最適。
両面テープ貼付け。
用途 500mLペットボトル・350mL缶用 色 ブラック
槌屋ヤック (1件のレビュー) 当日出荷
型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
槌屋ヤック (7件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途 超流星マーカー補修部品。 質量(g) 約40 定格電圧(V) DC12/24 定格電流(mA) (DC14V時)約100(DC28V時)約60 動作温度(℃) -30~70 適合 本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ 材質(本体) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 規格 意匠登録:第1507662号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 口金 BA15s 本体質量(g) 約40g 定格電圧 DC V DC12/24 材質(ベース) アクリル・鉄(亜鉛メッキ) 質量(g/個) 約40g 定格電圧変動範囲 DC10~32V
槌屋ヤック (8件のレビュー) 当日出荷
マーカー用パーツ
付属品 取付ビス 適合 CE-130B、CV-124、Y-44、Y-45、YT-L45 材質 PP 材質(本体) PP 材質(ベース) PP 主材質 PP
槌屋ヤック (20件のレビュー) 当日出荷
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
槌屋ヤック (25件のレビュー) 当日出荷
置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。
薄型のボックスティッシュにも対応。
バネの力でワンタッチ固定。
ドライバーで簡単取り付け。
対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220250mm/厚み約4565mm
槌屋ヤック (5件のレビュー) 当日出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。
しなやかな風合いで抜群のフィット感。
ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
槌屋ヤック (4件のレビュー) 当日出荷
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V) DC12/24 付属品 フランジナットM4(2個) 材質 (本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 11 材質(本体) ABS 質量(g) 約42 タイプ コードアース 規格 意匠登録:第1350840号 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 96×45 コード長さ(m) 各200(0.5sq) 本体質量(g) 約42 定格電圧 DC V DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×45×26 コード長さ(mm) 約200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約42 取付ピッチ(mm) 70 定格電流(mA) (DC14V時)約40(DC28V時)約20 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 (本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル LED使用数(個) 6
槌屋ヤック (9件のレビュー) 当日出荷
専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。
ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
用途 200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。 材質 PC 色 ブラック/シルバー メーカー トヨタ
槌屋ヤック (1件のレビュー) 当日出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V) DC12/24 材質 (本体)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 22 材質(本体) ABS 質量(g) 約60 タイプ コードアース 電圧(V) DC12/24 定格電圧 DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm) 119×30 本体質量(g) 約60 定格電圧 DC V DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 119×30×22 コード長さ(mm) 各200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約60 取付ピッチ(mm) 80 定格電流(mA) (DC14V時)約180(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲 DC10~32V 主材質 (本体)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個) 10
槌屋ヤック (16件のレビュー) 当日出荷
マーカー用パーツ(ステー)
材質(本体) 鉄 タイプ ワイド 外径×高さH(Φmm×mm) 110×80 材質(ベース) 鉄 取付ピッチ(mm) 66
槌屋ヤック (5件のレビュー) 当日出荷
3種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
合計最大許容出力電流:約7A
コード長:約1m
通電モニターランプ付き
ブルー光。
DC12V
槌屋ヤック (12件のレビュー) 当日出荷
すっきりスマート取付が可能。
取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。
スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。
純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
適合サイズ 高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ) 適合車種 アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
槌屋ヤック (37件のレビュー) 当日出荷
ショックが少ない伸縮性のあるけん引ロープ。
安全性を考慮した、取付けやすく、はずれにくいフック金具採用。
白旗付き。
サイズ 収縮時:約2m 伸張時:約4m 仕様 車両側けん引フックの穴径がΦ30mm以上の車両に対応します。フック開口部約17mm 材質 ポリエステル、ゴム紐など 色 イエロー パッケージサイズ(mm) H190×W250×D100
槌屋ヤック (13件のレビュー) 当日出荷
両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。
吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。
スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
槌屋ヤック (2件のレビュー) 当日出荷
200系ハイエースバン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車のメーターパネル左側に取り付けるスマートフォンホルダー。
スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールド可能。
運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールド。
本製品を装着後もスイッチ操作、エアコンルーバーの開閉・調節が可能。
見やすい角度に上下方向の角度調節が可能。
駐停車時には、ストッパーを折りたたむことでスマートフォントレイとしても使用可能。
スマートフォン装着時のガタツキ音を防止するクッションラバー付き。
幅58mm以上、厚み15mmまで、高さ165mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量250g)。
パネルの着脱不要。メーターパネル左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
内装に合わせた革シボ調+黒シボ調。
色 ブラック メーカー トヨタ 適合車種 ハイエース 耐荷重(g) 250 適合寸法(mm) 幅58以上、厚み15まで、高さ165まで
槌屋ヤック (3件のレビュー) 当日出荷
トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。
市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。
トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
仕様 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
槌屋ヤック (1件のレビュー) 当日出荷
増設ソケット
用途 DC24V車専用 仕様 通電モニターランプ(ブルー光)付き 材質 ABS、スチール 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 コード長さ(m) 約1 最大電流(A) 7 定格電圧 DC V DC24 口数 2 材質(ベース) ABS・鉄 主材質 ABS、スチール 許容アンペア数(A) 最大7
槌屋ヤック (4件のレビュー) 当日出荷
ウインドーフィルム専用の接着スプレー。
わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー)
気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。
フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
槌屋ヤック (10件のレビュー) 当日出荷
アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。
槌屋ヤック (2件のレビュー) 当日出荷
両面テープ貼り付け。
10Aヒューズ付き。
通電モニターランプ付き
レッド光
DC12V・DC24V共用
色 ブラック 仕様 通電モニターランプ付き、レッド光 適合 DC12V/24V共用 コード長さ(m) 2 最大電流(A) 約7A
槌屋ヤック (1件のレビュー) 当日出荷
タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。
両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。
適合 DC12V コード長さ(m) 約1 出力電流(A) (USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
槌屋ヤック (1件のレビュー) 当日出荷
抜群の視認性により存在感をアピール!
全てを圧倒する迫力の輝き
高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。
高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。
本格的な光学設計
LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。
飽きのこないシンプルなデザイン。
他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。
(取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途 DC24V車専用 定格電圧(V) DC24 レンズ色 クリア 付属品 ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚) 材質 (本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm) 30 材質(本体) ABS 質量(g) 約75g タイプ コードアース 規格 意匠登録:第1296593号 電圧(V) DC24 定格電圧 DC24V 外径×高さH(Φmm×mm) 111×45 コード長さ(m) 各200(0.5sq) 本体質量(g) 約75g 定格電圧 DC V DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 111×31×45 コード長さ(mm) 約200(0.5sq) 材質(レンズ) アクリル 質量(g/個) 約75g 取付ピッチ(mm) 80 定格電流(mA) 約20(DC28V時) 定格電圧変動範囲 DC20~32V 主材質 (本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個) 5
槌屋ヤック (2件のレビュー) 当日出荷
500mlペットボトル・350ml缶・細缶が入る据え置きタイプ。
一度に2本収納できるデュエットタイプ。
リングの上げ下げにより350ml缶・細缶の調整可能。
タバコ等の小物入れとしても使える。
両面テープ貼り付け。
色 ブラック 適合 500mlペットボトル・350ml缶・細缶
槌屋ヤック (3件のレビュー) 当日出荷
ウインドーフィルム専用のフィルムはがし剤。
ノリが残らずキレイに剥がせる。
狭い所もピンポイントで狙えるチューブ付き。
槌屋ヤック (2件のレビュー) 当日出荷
マーカー用パーツ(レンズ)
適合 Y-44、Y-89 材質 ガラス 材質(レンズ) ガラス 主材質 ガラス
槌屋ヤック (9件のレビュー) 当日出荷
トヨタ車系のスペアスイッチホール部にUSBポートを増設することができる。
合計最大4.8A充電が可能。専用設計で、スペアスイッチホール部にピッタリ取り付け。
スマートフォン・タブレット等を2台同時に充電可能。
機器に合わせて最適な電流を供給して充電する自動判別機能付き。
どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。
充電状況お知らせランプ機能付き。(充電中は赤色ランプ、充電完了が近くなると青色ランプに自動切り替え)
ヒューズ付き(内蔵タイプ)
仕様 トヨタ・DC12V・充電お知らせLEDランプ付・レッド/ブルー光切替・リバーシブルUSBポート・自動判別充電 色 ブラック 許容電流(A) (最大出力)4.8 適合車 トヨタ/ダイハツ/スズキ 主な適合車輌型式(トヨタ) IQ[H20.11~H28.3]、アクア[H23.12~]、アベンシス[H23.9~H30.4]、アリオン[H19.6~H30.5]、アルファード20系[H20.5~H27.1]、アルファード30系[H27.2~]、アルファード20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、アルファード30系ハイブリッド[H27.2]、イスト[H19.8~H28.4]、ヴァンガード[H19.8~H24.11]、ウィッシュ[H21.4~]、ヴィッツ[H17.2~H22.12]、ヴィッツ(ハイブリッド含む)[H23.1~]、ヴェルファイア20系[H20.5~H27.1]、ヴェルファイア30系[H27.2~]、ヴェルファイア20系ハイブリッド[H23.11~H27.1]、ヴェルファイア30系ハイブリッド[H27.2~]、ヴォクシー70系[H19.7~H26.1]、ヴォクシー80系(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスクァイマ(ハイブリッド含む)[H26.10~]、エスティマ[H18.1~]、エスティマハイブリッド[H18.6~]、オーリス[H24.8~H30.3]、カムリ[H18.2~H23.8]、カムリハイブリッド[H23.9~H29.6]、カローラアクシオ[H18.11~]、カローラフィルダー[H18.11~]、カローラルミオン[H19.10~H27.12]、SAI[H21.12~]、サクシード[H26.7~]、C-HR[H28.12~]、シエンタ[H27.7~]、スペイド[H27.7~]、タンク[H28.11~]、ノア70系[H19.7~H26.1]、ノア80系(ハイブリッド含む)[H26.1~]、ハイエース(バン・ワゴン・コミューター含む)[H25.11~]、ハイラックス[H29.9~]、パッソ[H22.2~]、ハリアー(ハイブリッド含む)[H25.12~]、プリウス30系[H21.5~H27.11]、プリウス50系(グレードEを除く)[H27.12~H30.12]、プリウス50系[H31.1~]、プリウスPHV[H24.1~]、プリウスα[H23.5~]、ブレイド[H19.10~H24.4]、プレミオ[H19.6~H30.5]、プロボックス[H26.7~]、ベルタ[H17.11~H24.6]、ポルテ[H24.7~]、マークX[H21.10~]、マークXジオ[H19.9~H25.11]、ラクティス[H17.10~H22.10/H22.11~H28.8]、RUSH[H18.1~H28.3]、RAV4[H17.11~H28.7]、ランドクルーザー200系[H19.10~]、ランドクルーザープラド150系[H21.9~]、ルーミー[H28.11~]、レジアスエース[H25.11~] 主な適合車輌型式(スズキ) アルト/RS/ワークス[H26.12~]、クロスビー[H29.12~]、ジムニー/シェラ[H30.7~]、スイフト[H28.12~]、スイフトスポーツ[H29.9~]、スペーシア(カスタム含む)[H29.12~]、ワゴンR/スティングレー[H29.1~] 主な適合車輌型式(ダイハツ) アルティス[H18.2~H22.3]、アルティス(ハイブリッド)[H24.5~H29.6]、ウェイク[H26.11~]、キャスト(アクティバ・スタイル・スポーツ)[H27.9~]、タント(カスタム含む)[H25.10]、タントエグゼカスタム[H23.11~H26.9]、トール[H28.11~]、ハイゼットキャディー[H28.6~]、ビーゴ[H18.1~H20.11]、ブーン[H28.4~]、ミライ-ス[H23.9~H29.4・H29.5~]、ミラトコット[H30.6~]、ムーブ[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブカスタム[H22.12~H26.11・H26.12~]、ムーブキャンパス[H28.9~]、ムーブコンテカスタム[H20.8~H29.3]、メビウス[H25.4~H26.11]、メビウス(ディラーOPナビ設定車両のみ)[H26.12~]
槌屋ヤック (6件のレビュー) 当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光