カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(9)
  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 槌屋ヤック
  • モノタロウ(14)
  • 坂詰製作所(20)
  • エレキット(19)
  • ELPA(61)
  • サトーパーツ(6)
  • ROHM(13)
  • ワンダーキット(11)
  • ケニス(5)
  • IDEC(和泉電気)(87)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(12)
  • CAMDENBOSS(7)
  • Panasonic(パナソニック)(452)
  • RS PRO(422)
  • omron(オムロン)(201)
  • エレコム(160)
  • エスコ(104)
  • オーム電機(99)
  • カシムラ(98)
  • シュナイダーエレクトリック(85)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 5V」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯(DC24V)槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用定格電圧(V)DC24レンズ色クリア付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
フラットフレキライト USB 槌屋ヤックフラットフレキライト USB槌屋ヤック(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤックアンビエント レインボー ミニUSBライト槌屋ヤック
969税込1,066
1個
当日出荷
簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック材質ABS電圧(V)DC5LED高輝度LED
アンビエント レインボー チューブライト 槌屋ヤックアンビエント レインボー チューブライト槌屋ヤック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
電源ON時に光が流れるオープニングアクション。 内装パーツの隙間に差し込むチューブ型間接照明。 光の色を9色+レインボーモードで自由に選択できる。 光り方を10パターンから選択可能。 明るさ調節機能付き。 色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能搭載。 柔らかい素材で曲面でもフレキシブルに取付可能。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック材質シリコーン/ABS電圧(V)DC5LED高輝度LED寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×10×4(灯体)コード長さ(m)約3.5LED使用数(個)24(1灯体あたり)
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途大きな発光面から美しく存在感ある光を放つ、面発光のサイドマーカーです。インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:イエロー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色イエロー定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:アンバー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色アンバー定格電圧 DC V12/24共用
牙龍マーカー 槌屋ヤック牙龍マーカー槌屋ヤック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズ・インナーレンズ共に軽くて割れにくい樹脂レンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]アクリル/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)130電源(DC-V)12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ホワイト定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ホワイト定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:ブルー定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色ブルー定格電圧 DC V12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:グリーン定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約110mA・(DC28V時)約60mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色グリーン定格電圧 DC V12/24共用
スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー槌屋ヤック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
ブラックコード長さ(m)車外温度センサーコード:約2電源コード(m)1.5
牙龍マーカー ガラス 槌屋ヤック牙龍マーカー ガラス槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ダブルレンズで煌めきMAX
用途縦のカットが光を流れるように導くインナーレンズと煌びやかな光を拡散するアウターレンズを重ねた2重レンズを採用しています。アウターレンズに透明度が高く、重厚感あるガラスレンズを採用しています。アウターレンズは取りはずして可能で、カットが異なる他のマーカーレンズと交換してオリジナルの煌めきが楽しめます。DC12/24V車共用タイプです。主材質 :[インナーレンズ]アクリル/[アウターレンズ]ガラス/[リング]ABS(クロームメッキ)/[レフレクター]PP定格電圧範囲 : DC10~32V定格電流 :(DC14V時)約200mA/(DC28V時)約90mA付属品 : フランジナット M5(2個)質量(g)220電源(DC-V)12/24共用
閃光サイドマーカー 槌屋ヤック閃光サイドマーカー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用したLEDマーカー。
用途インナーレンズ全体を発光させる特殊導光素材を採用しています。LED発光色:レッド定格電圧範囲:DC10~32V定格電流:(DC14V時)約80mA・(DC28V時)約45mA付属品 : フランジナット M5(2個)レンズ色レッド定格電圧 DC V12/24共用