絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

マッハ

マッハのページです。マッハは、オフィスサプライ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ マッハ高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジマッハ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧エアーダスター マッハ高圧エアーダスターマッハ
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
高圧空気圧力専用エアーダスターです。
用途広範囲のダスト作業材質真鍮、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4 マッハオートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4マッハ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具トラスコ品番544-5098材質アルミニウム、樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.5~7.0使用流体圧縮空気ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0耐圧力(MPa)1ホース外径(Φmm)9.5~10.0外径(mm)9.5~10用内径(mm)6.5~7適合カプラ常圧用
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4 マッハオートロックスウィングカップリング オネジR1/4マッハ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
プチダスター マッハプチダスターマッハ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトタイプで携帯に便利です。ワンタッチで取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6642材質グリーンタイプ常圧用最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)6使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口M10 P1.0
マッハ コンバーター ミドルタイプ マッハマッハ コンバーター ミドルタイプマッハ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5115材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.1~0.8圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
エアーダスター マッハエアーダスターマッハ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンタッチでエアーホースの取り付け可能なプラグ使用です。ロングノズル付きです。
用途一般ダスト作業トラスコ品番544-6659材質鉄、アルミニウム長さ(mm)金属ノズル:500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
調圧器 マッハ調圧器マッハ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
高圧空気圧力を減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパータイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-6665材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)1.0~2.2圧力調整範囲(MPa)1.0~2.2使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
減圧弁 マッハ減圧弁マッハ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパー機能で安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5123材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.2~0.8圧力調整範囲(MPa)0.2~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
高圧分配用カプラ マッハ高圧分配用カプラマッハ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)6500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ回転台付き 高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)7500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0