アイグネップ

アイグネップのページです。アイグネップは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールコック 6310 アイグネップボールコック 6310アイグネップ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
トラスコ品番433-8534接続口径R1/4使用温度範囲(℃)-18~+80使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]])使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス接続口径DRp1/4