カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アイグネップ
- omron(オムロン)(2)
- 河淳(2)
- フロン工業(2)
- ノーケン(1)
- ヤガミ(1)
- ADVANTEC(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ケージーパルテック(1)
- Glass Expansion(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「11pfa」の検索結果

配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ